カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,842)
  • 農業機械(2,106)
  • 機構部品(1,397)
  • メカニカル部品(1,040)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(990)
  • 制御機器(684)
  • 切削工具(418)
  • 物流用品(391)
  • パソコン/周辺機器(372)
  • 配管・水廻り設備部材(224)
  • 測定用品(216)
  • 作業工具(174)
  • バイク純正部品(166)
  • バイク部品(153)
  • 電気材料(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(131)
  • 建築金物(124)
  • 電動工具(116)
  • 家電(106)
  • 自動車補修部品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 作業服(81)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 空調・電設資材(69)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 自動車純正部品(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 防犯用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • オフィス家具(36)
  • カー用品(35)
  • 溶接用品(33)
  • 清掃用品(31)
  • 研磨材(31)
  • 建材・エクステリア(29)
  • トラック純正部品(25)
  • 医療(24)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 安全用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • 事務用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 厨房用品(16)
  • 塗料(16)
  • 自転車部品(14)
  • 保管用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 縫製用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防災用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • テープ(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 照明(6)
  • 安全標識(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 住設機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
絞り込み

「m6 16」の検索結果

13,988件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト M6X16 09116-06170 スズキボルト M6X16 09116-06170スズキ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
マイクロラジオペンチ KEIBAマイクロラジオペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
689税込758
1パック(85個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(32個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルト M6X16 BIGM(丸山製作所)ボルト M6X16BIGM(丸山製作所)
238税込262
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ボルト M6X16関連資料(1.02MB)図解NoMF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.5
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(67個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(32個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M6x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-12形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト(M6-16) BIGM(丸山製作所)ボルト(M6-16)BIGM(丸山製作所)
203税込223
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト(M6-16)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB)図解NoMGC-705RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-603R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-605R-F エンジンプーリ,カバー部品_No.19、MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-605R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-604R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-704RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-704R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-705RD-F エンジンプーリ,カバー部品_No.19、MGC-604R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16、MGC-704RD-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.15、MGC-703R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.16
BOLT ASSY M6X16 スバルBOLT ASSY M6X16スバル
259税込285
1個
5日以内出荷
M6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-81材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-61
ボルト M6X16 09118-06110 スズキボルト M6X16 09118-06110スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
ボルト M6X16 09117-06030 スズキボルト M6X16 09117-06030スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
(SU003)BOLT FLG M6X16 トヨタ(SU003)BOLT FLG M6X16トヨタ
109税込120
1個
3日以内出荷
M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
(90100)フランジ ボルト M6X16 スバル(90100)フランジ ボルト M6X16スバル(1件のレビュー)
119税込131
1個
5日以内出荷
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
(18741)ボルト; M6X16 300 いすゞ自動車(18741)ボルト; M6X16 300いすゞ自動車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-41A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
(471)ボルト & ワツシヤ M6X16 スバル(471)ボルト & ワツシヤ M6X16スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
ボルト,M6X16 BIGM(丸山製作所)ボルト,M6X16BIGM(丸山製作所)
89税込98
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.44MB)図解NoMHL280V ソウサカンケイ部品_No.71、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-P260 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.37、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.80、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.44、MFH-G253 カバー関係部品_No.52、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.55、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.12、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.52、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.96、MFH-G253 カバー関係部品_No.4、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.40、MFH-G3530H 操作関係部品_No.68、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.112、MFH-G353 操作関係部品_No.40、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.79、MFH-G253 カバー関係部品_No.68、MFH-G3530H 操作関係部品_No.37、MFH-G353 操作関係部品_No.75、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.6、MFH-G253 カバー関係部品_No.28、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.4、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.116、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.93、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.112、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.33、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.37、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.28、FSK100M 操作関係部品 ボルト,M6X16_No.63、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.67
チヨウボルト M6X16 BIGM(丸山製作所)チヨウボルト M6X16BIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格M6X16部品名称チヨウボルト M6X16関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.33MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.07MB)図解NoMRS30-130 マスト部品_No.24、CSD-600NR 本体部品_No.25、SSA-V1000 ラジエータ部品_No.42、SSA-R1000C ラジエータ部品_No.50、SSA-α600 台車(エンジン取付)部品_No.27、SSA-G600 噴頭部品_No.12、SSA-α1000S エンジン取付部品_No.27、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS30-131 マスト部品_No.24、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.26、SSA-F600I 本体部品_No.13、MRS30-130-1 マスト部品_No.24、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.27、SSA-α1002ST エンジン取付,バッフルプレート部品_No.32、SSA-α602 エンジン取付,バッフルプレート部品_No.26、SSA-α601 台車(エンジン取付)部品_No.27、SSA-R1000 ラジエータ部品_No.50、MRS60-300BST 電装品部品_No.7、SSA-F501 本体部品_No.21、SSA-F600I 噴頭部品_No.12、SSA-α1001ST エンジン取付部品_No.27、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、SSA-R1000 噴霧バルブ部品_No.31、SSA-α1001S エンジン取付部品_No.27、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.26、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS60-300BSLT デンソウヒン部品_No.9、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.44、SSA-F500 本体部品_No.21、SSA-C610 本体部品_No.27、SSA-G540 本体部品_No.18、SSA-G540 噴頭部品_No.8、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.44、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.25、SSA-R1000C 噴霧バルブ部品_No.31
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
(36A)ボルト&ワツシヤ M6-16 スバル(36A)ボルト&ワツシヤ M6-16スバル
109税込120
1個
5日以内出荷
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
(90458)ボルト アセンブリ M6X16 スバル(90458)ボルト アセンブリ M6X16スバル(1件のレビュー)
199税込219
1個
6日以内出荷
関連キーワード
...