アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM6×12mm
穴の形状六角穴
1袋(4本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-612
ねじの呼びM6
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-612
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-612
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
エスコ品番EA949NZ-612A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
規格M6X12
部品名称サラコネジ(+)
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoMS413EFR-K ドラム組立部品_No.6、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.6、MSA513-M ドラム組立部品_No.6、MS613DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.6、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.6、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.6、BSA-420JDESG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.18、MS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.5、BSA-420JESG G-4S フロントパネル、スロットル部品_No.18、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.31、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.26、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.18、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.6、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.6など
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-612
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
頭部形状六角穴付き皿
仕様SSS規格品(SSS002-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状丸型(皿穴付)
着磁パターン厚み方向着磁
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ