カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,868)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(844)
  • 機構部品(356)
  • メカニカル部品(304)
  • 農業機械(297)
  • 制御機器(243)
  • バイク純正部品(113)
  • バイク部品(113)
  • 切削工具(105)
  • 測定用品(95)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 物流用品(90)
  • 作業工具(72)
  • 電気材料(58)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 建築金物(50)
  • 家電(47)
  • 空調・電設資材(40)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 電動工具(33)
  • 自動車純正部品(31)
  • 洗車・清掃(31)
  • 自動車補修部品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 医療(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 事務用品(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 防犯用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 溶接用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 保管用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 空圧工具(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 厨房用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)

「m6×30」の検索結果

5,394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x30mm 雄ねじノブ エスコM6x30mm 雄ねじノブエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
M6x30mm 雄ねじノブ エスコM6x30mm 雄ねじノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
M6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-64材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x30mm 高ナット(10個) エスコM6x30mm 高ナット(10個)エスコ
750税込825
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)30エスコ品番EA949GL-106
M6x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x30mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-630質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-630
フラットスクリュー M6×30 TAKEGAWA(武川)フラットスクリュー M6×30TAKEGAWA(武川)
429税込472
1セット(10個)
3日以内出荷
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-115形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-115形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
440税込484
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-05入数20個有効ねじ長さB(mm)30
M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
テーパーCボルトセットM6X30 POSH FaithテーパーCボルトセットM6X30POSH Faith
629税込692
1セット(2個)
翌々日出荷
仕様2PCS/SET
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-89材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法A(mm)5寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-23
M6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0311材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×30 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×30三星産業貿易
36,980税込40,678
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0302材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
M6x30mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×30
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコM6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-3材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約9ねじ径M6寸法b1(mm)34.2寸法d1(mm)8寸法d2(mm)12.4ねじ深さ(mm)20
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-28
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×30 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×30三星産業貿易
93,980税込103,378
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0359材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×30 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×30 黒三星産業貿易
2,798税込3,078
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0283材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
M6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×30
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法D(mm)24アズワン品番64-7958-19
ステンレスカラーボルト(M6×30) FF-R(エフエフアール)ステンレスカラーボルト(M6×30)FF-R(エフエフアール)(5件のレビュー)
329税込362
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなどボルト寸法M6×30材質ステンレス質量(g)約7.8
フランジボルト M6X30 (3個) TAKEGAWA(武川)フランジボルト M6X30 (3個)TAKEGAWA(武川)
489税込538
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
M6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本) エスコM6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)エスコ
310税込341
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-630頭部形状ナベ頭
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
240税込264
1パック(4本)
予約販売
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×30
M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本) エスコM6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-630頭部形状皿頭
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×30mm穴の形状六角穴
ボルト M6X30 09117-06032 スズキボルト M6X30 09117-06032スズキ
128税込141
1個
4日以内出荷
...
m6×55特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55