「m6皿 ドリル」の検索結果
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)90
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数3
表面処理ノンコーティング
面取角度90°
切刃形状3枚刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
こんなお得な商品も!

六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
角度(°)面取り:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
仕上チタンコーティング
切刃形状その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数3
先端角(°)90
表面処理TiAIN
シャンク径公差h9
切刃形状3枚刃
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿頭
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様皿小ねじ用
材質高速度鋼(SKH51)
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数4
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
案内径公差(mm)0~-0.05
びびりがない
真円加工ができる
センターリングが抜群
加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数3
先端角(°)90
シャンク径公差h9
面取角度90°
切刃形状3枚刃
先端角(°)(カッター)90
母材HSS
切刃形状その他
先端径(mm)2.8
先端角(°)(カッター)90
全長(mm)42
寸法(mm)(段付部まで)12
シャンク1/4インチ六角
対応(皿ネジ)M6
母材HSS
切刃形状その他
有効刃径(Φmm)12.4
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷