カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • 小ねじ(1)
さらに商品を絞り込む
  • bitstrong(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M6(1)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
    • 頭部形状
      (1)
    • 0.5(1)
    • 0.7

    「m6皿ネジ」の検索結果

    1件中 11
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。<br />BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
    m6皿ネジ規格特集
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら