カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(12)
- 作業工具(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KVK(14)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- TRUSCO(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- WILLIAMS(5)
- 岡崎精工(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- ツカサ電工(3)
- カクダイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- 三木プーリ(2)
- TOTO(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- BULGIN(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- アズワン(1)
- メドライン・インターナショナル(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m609」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
電気ドリル
マキタ(7件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。長さ(mm)242質量(kg)1.4電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2500コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
粘着クリーンマット
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581枚(30枚)当日出荷汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
グリルメッシュ BK
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
週間作業予定マグネットシート
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚欠品中マグネットシートタイプなので設置、取り外しが容易な週間作業予定表です。表面はホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでのかき消しが可能です。トラスコ品番855-7822材質表面:PET、裏面:マグネット、印刷面:塩化ビニール(PVC)質量(g)890取付方式マグネット縦(mm)600横(mm)900取付け方法マグネット表示内容今週の作業予定2018年トラスコ掲載ページ6 1472
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
マイクロクリーンエコマット
メドライン・インターナショナル¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。材質フィルム:中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤:アクリル系幅(mm)600厚さ(mm)1.0フィルム厚さ(μm)35±5
ホーロー ホワイトボード(月予定表)
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から6日以内出荷付属品赤・黒マーカー各1本、イレーザー1個・マグネット2個・取付金具仕様タテ書2段
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
プティカルゴ用ゴムマット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から翌々日出荷ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
クリスタルメタル文字 SM60
光¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)4日以内出荷オリジナルの看板やロッカーナンバー、ウェルカムボード、POPが作れます。シャープなメタリックタイプです。耐候性抜群です。曲面使用もOKです。粘着タイプで取付簡単です。用途部屋名や用途の標示に。材質ポリエステルメタルフィルム、特殊透明ウレタン系樹脂厚さ(mm)1色銀横(mm)60
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
マグカップ(キリン)(なかよし)
スリーライン¥969税込¥1,0661個5日以内出荷親子だったり、仲間だったり…。仲むつまじい動物や魚たちを彩った可愛いデザインの器です。用途保育、病院材質メラミン寸法(mm)109×81×63容量(mL)210対応食器洗浄機、消毒保管庫
ボルト保護キャップ
エスコ¥485税込¥5341袋(20個)翌日出荷先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。材質ソフトPVC寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25色黒ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”













![粘着マットフレーム 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58375265-221007-02.jpg)