カテゴリ
- バイク純正部品(42)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク部品(11)
- 測定用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 家電(3)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(46)
- CKD(14)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- Canon(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 堀場エステック(2)
- ウォーターミルズ(2)
- 測範社(JPG)(2)
- 椿本チエイン(1)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「set19」の検索結果

ステンレス用ドリル19本セット
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781セット(19本)当日出荷鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(19本)当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
Gコート ストレートドリルセット
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781セット(19本組)当日出荷TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
コバルトドリルセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥32,980税込¥36,2781セット(19本組)3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途ステンレス・難削材用
ストレートドリルセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781セット(19本組)3日以内出荷から5日以内出荷使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。用途一般鉄鋼用
ストレートハイスドリル19本セット
ギガ・セレクション¥7,998税込¥8,7981組(19本)4日以内出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング














![リペア バーエンド ゴムブッシュ&ボルト&ナット 左右SET Φ19用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539174-200701-02.jpg)