カテゴリ

  • 農業機械(841)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(643)
  • メカニカル部品(531)
  • 制御機器(492)
  • 自動車純正部品(337)
  • 機構部品(336)
  • 自動車補修部品(161)
  • バイク部品(129)
  • 測定用品(120)
  • 切削工具(115)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • バイク純正部品(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 作業工具(55)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 家電(44)
  • 電気材料(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 電動工具(35)
  • 建築金物(31)
  • 物流用品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 空調・電設資材(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 住設機器(11)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 保管用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m6s」の検索結果

4,671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャーM-Sプラグ M6S (100本入り)フィッシャー
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用呼径d(mm)6長さ(mm)40穿孔深さ(mm)55下穴径(Φmm)8トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)115.1適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1
Sトラップ用ステッキ M6Sシリーズ ミヤコSトラップ用ステッキ M6Sシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造NEW無泡ローラー スモール大塚刷毛製造(46件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット SN(パック品)ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)Tナット S(M6)SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
カプラ YZ024M-06S YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YZ024M-06SYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
ミニウォーキングメジャー 東京ラソニックミニウォーキングメジャー東京ラソニック(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適測定範囲1cm~1km車輪差(mm)60伸縮範囲(mm)390~830質量(g)400表示桁数5
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
485税込534特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他JIS規格JIS G3525 規格適合品
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
169税込186特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6点)
当日出荷
付属品ビット用ホルダ
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)大阪魂
479税込527特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M6)SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
六角ビットセット 100L TRUSCO六角ビットセット 100LTRUSCO
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダシルバー硬さH級マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
スタビーボールドライバー E-ValueスタビーボールドライバーE-Value
219税込241
1本
当日出荷
全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
全長(mm)25両頭機能片頭
中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2400mmモノタロウ(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
ステッキ ミヤコステッキミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
45°両口めがねレンチセット TRUSCO45°両口めがねレンチセットTRUSCO
11,980税込13,178
1セット(6本組)
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステッキ 芯々140 ミヤコステッキ 芯々140ミヤコ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
ステッキ 芯々210 ミヤコステッキ 芯々210ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32×500×210
ステッキ 芯々200 ミヤコステッキ 芯々200ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
リトラクター 遠藤工業リトラクター遠藤工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
質量(kg)2機能落下防止
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付)ADF(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂質量(kg)0.056ブラックタイプ16mmフレーム用
Sトラップ用偏芯ステッキ ミヤコSトラップ用偏芯ステッキミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Sトラップの排水芯が大きくずれた場合に便利です。 Φ25で芯々60mm+100mmの最大芯164mmです。 Φ32で76mm+100mmの最大芯176mmです。
材質黄銅管クロームメッキ
Sトラップ用ステッキ ミヤコSトラップ用ステッキミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
ステッキ 芯々180 ミヤコステッキ 芯々180ミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
ステッキ 芯々250 ミヤコステッキ 芯々250ミヤコ
8,288税込9,117
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32×500×250
松本用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT松本用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,098税込7,808
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S50C
ステッキ 芯々100 ミヤコステッキ 芯々100ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
うす型縫い付けマグネット 日本紐釦貿易うす型縫い付けマグネット日本紐釦貿易
859税込945
1袋(3個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)10
トグラーパワーアンカー(ステンレス)(小箱) 大阪魂トグラーパワーアンカー(ステンレス)(小箱)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(50個)
翌々日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
下穴径(Φmm)13適合壁厚(mm)51~240材質ステンレス
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 6 WM6S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 6 WM6SDEUTSCH
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTMオス/メス = メス極数 = 6DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
...