誘導センサ XS6M30-L74M-Brass-SN22mm -12.48VDC-M12
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 10 mA
検出距離(mm)22
接続M12
電源電圧(V)10→58 DC
保護等級IP67、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
誘導センサ XS6M18-L60mm - 黄銅 - SN12mm - 12.48VDC - ケーブル 5m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)12
電源電圧(V)10→58 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
検出距離(mm)10
保護等級IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
検出距離(mm)12
電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<長さ = 65.6mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
検出距離(mm)7
接続M12
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M8 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc M12
接続M12
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
保護等級IP67
本体形状ネジ付きバレル
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
検出距離(mm)15
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)15
電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
検出距離(mm)4
接続M12
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
保護等級IP67、IP69K
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
検出距離(mm)8
電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<長さ = 66.1mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 500Hz誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)22
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
検出距離(mm)22
電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)264
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
検出距離(mm)4
電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
関連キーワード