カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 物流用品(72)
  • 機構部品(41)
  • バイク純正部品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 制御機器(22)
  • 自転車部品(15)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「m6x18」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
804税込884
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
超硬ロータリーバー PROMOTE超硬ロータリーバーPROMOTE
929税込1,022
1本
翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キット ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キットミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
パワーとサイズの両立クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上取り外しスピードアップコードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌日出荷
SUSウスガタナット(カタメン 大阪魂SUSウスガタナット(カタメン大阪魂
1,334税込1,467
1個
翌日出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,400税込13,640
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
ステンレスボルトセット 6イリ Ruler(ルーラー)ステンレスボルトセット 6イリRuler(ルーラー)
899税込989
1個
3日以内出荷
S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7 大阪魂S45C -QウチネジヘイコウP(ヒメノH7大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質S45C
CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 通り用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
839税込923
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
229税込252
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
Eufy SoloCam S340 EufyEufy SoloCam S340Eufy
22,718税込24,990
1個
当日出荷
360°撮影可能で、死角なし:水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台で。どこでもスマホで自宅の周りを隈なく見渡すことができます。3K高画質録画、8倍ズームが可能:高画質な3K広角カメラ&8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。充電 & 配線不要:カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載することで、充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。データはローカルストレージに保管で安心:撮影データはクラウドではなく本体内蔵メモリー (8GB) に保存可能で、月額料金が不要。データ暗号化され保存されるため、セキュリティ面でも安心です。夜間でもカラーでくっきりと鮮明に:夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。さらにAIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾・ズームしてはっきりと撮影できます。
セット内容SoloCam S340、ソーラーパネル、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C延長ケーブル 3m (ソーラーパネル用)、位置決めステッカー、取り付けブラケット、取り付けネジパック x 2、取り付けブラケット (ソーラーパネル用)、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約87×87×120 ※ソーラーパネル、取り付けブラケットを除くホワイト質量(g)約710 ※ソーラーパネルを除く接続(2.4GHz) Wi-Fi入力5V=2A (Type Cポート)記録媒体本体内蔵メモリ8GB解像度広角レンズ最大3K(約450万画素)、望遠レンズ最大2K(約300万画素)防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)10000フレームレート15fps画角135°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 70
3カ-W サラバネN(ツバダイOPG 大阪魂3カ-W サラバネN(ツバダイOPG大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1寸法H(mm)7.4寸法S(mm)10寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)5呼び径dM6
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.8MB)
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセットbitstrong
215税込237
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレー カブト工業カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレーカブト工業
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル部品 ソケットヘッドキャップスクリューイスカル
409税込450
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
M18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
62,880税込69,168
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク最大745Nmの締め付けトルク5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kgヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザインM22ボルトを1.8秒で取り外し可能3つのLEDによる明るい照明4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能自動停止モードあり - 締め過ぎを防止緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325ねじ締め能力最大M22アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx4.5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx4.5Mアイビッグ
15,880税込17,468
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)4.5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx10M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx10Mアイビッグ
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)10使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx9M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx9Mアイビッグ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)9使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx5Mアイビッグ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx3M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx3Mアイビッグ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)3使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx1M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx1Mアイビッグ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)1使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx8M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx8Mアイビッグ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)8使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx1.5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx1.5Mアイビッグ
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)1.5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx7M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx7Mアイビッグ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)7使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx2.5M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 18mmx2.5Mアイビッグ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ360長さ(m)2.5使用荷重(t)2.7破断荷重(t)16.3ワイヤー径(Φmm)18
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら