カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(238)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 農業機械(154)
  • 機構部品(153)
  • 制御機器(125)
  • バイク純正部品(76)
  • 清掃用品(72)
  • 切削工具(42)
  • 物流用品(41)
  • 洗車・清掃(24)
  • バイク部品(22)
  • 建築金物(17)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x20」の検索結果

1,298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)ロングアイボルトM6x20(ステンレス)SUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-62
M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-620
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
ボルト M6X20 09103-06170 スズキボルト M6X20 09103-06170スズキ
81税込89
1個
3日以内出荷
(90190)ボルト,M6X20 スバル(90190)ボルト,M6X20スバル
149税込164
1個
4日以内出荷
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x20mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×20mm
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-113形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
390税込429
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-04入数20個有効ねじ長さB(mm)20
テーパーCボルトM6X20 黒 POSH FaithテーパーCボルトM6X20 黒POSH Faith
689税込758
1セット(2個)
翌々日出荷
仕様2PCS/SET
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M6x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-13形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×20
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
(90117)ボルト,シヨルダー (M6X20) (5.1) ホンダ(90117)ボルト,シヨルダー (M6X20) (5.1)ホンダ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
(90170)スライド ボルト,M6X20 スバル(90170)スライド ボルト,M6X20スバル
569税込626
1個
5日以内出荷
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-620
M6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
ボルト M6X20 92153-1114 Kawasakiボルト M6X20 92153-1114Kawasaki
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
チヨウボルトM6X20 BIGM(丸山製作所)チヨウボルトM6X20BIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
規格M6X201シユ図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 チヨウボルトM6X20_No.68
ナット(M6X20) BIGM(丸山製作所)ナット(M6X20)BIGM(丸山製作所)
238税込262
1個
7日以内出荷
部品名称ナツト(M6X20)関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.12MB)図解NoMGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.3、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.3、MGC-S301 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.3、MGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.3A
ウエコミボルトM6X20 BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトM6X20BIGM(丸山製作所)
1,104税込1,214
1個
7日以内出荷
部品名称ウエコミボルトM6X20関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB)図解NoMKF-A426-JS ミッション部品_No.23、MKC31-6 本体部品_No.46、MKC30-5 ホンタイ部品_No.46、MKF-A425-JS ミッション部品_No.23、MKC21-5 本体部品_No.46、MKC31-5 本体部品_No.46、MKF-A435-JK ミッション部品_No.22、MKC20-5 ホンタイ部品_No.46、MKF-A425-JK ミッション部品_No.23、MKC30-6 ホンタイ部品_No.46、MKC21-6 本体部品_No.46、MKF-A435-JS ミッション部品_No.22、MKC20-6 ホンタイ部品_No.46、MKF-A426-JK ミッション部品_No.23
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
チヨウボルトM6X20 BIGM(丸山製作所)チヨウボルトM6X20BIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-101 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.19、MMB-100 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.29
チヨウボルトM6X20 BIGM(丸山製作所)チヨウボルトM6X20BIGM(丸山製作所)
168税込185
1個
7日以内出荷
備考M6×20部品名称チヨウボルトM6X20関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB)図解NoMRS60-302 ノズル部品_No.42、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.42、MRS60-300-3 ノズル部品_No.42、MRS75-500 ノズル部品_No.42、MRS60-300-4 ノズル部品_No.42、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.42、MRS90-500 ノズル部品_No.42、MRS75-501 ノズル部品_No.42、MRS60-301 ノズル部品_No.42、MRS75-503 ノズル部品_No.42
...