カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(217)
- 農業機械(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 物流用品(75)
- 清掃用品(72)
- 機構部品(43)
- 制御機器(41)
- 切削工具(41)
- 洗車・清掃(24)
- バイク部品(17)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(146)
- エスコ(85)
- WPH(70)
- OHSATO(大里)(56)
- 大阪魂(45)
- KITO(キトー)(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- 千代田通商(30)
- コガネイ(29)
- アイビッグ(27)
- 由良産商(25)
- ツツミ工業(24)
- TRUSCO(19)
- 池田金属工業(10)
- 八幡ねじ(10)
- POSH Faith(9)
- 丸エム製作所(8)
- YFS(8)
- TDK(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m6x20」の検索結果

ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥350税込¥3851袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥660税込¥7261パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-113形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(23個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391箱(11セット)当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(28セット)当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
チヨウボルトM6X20
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷図解NoMMB-101 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.19、MMB-100 ハンドル部品 チヨウボルトM6X20_No.29
チヨウボルトM6X20
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷備考M6×20部品名称チヨウボルトM6X20図解NoMRS60-302 ノズル部品_No.42、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.42、MRS60-300-3 ノズル部品_No.42、MRS75-500 ノズル部品_No.42、MRS60-300-4 ノズル部品_No.42、MRS60-300クミタテ ノズル部品_No.42、MRS90-500 ノズル部品_No.42、MRS75-501 ノズル部品_No.42、MRS60-301 ノズル部品_No.42、MRS75-503 ノズル部品_No.42
チヨウボルトM6X20
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷規格M6X201シユ図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 チヨウボルトM6X20_No.68
ナット(M6X20)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ナツト(M6X20)図解NoMGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.3、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.3、MGC-S301 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.3、MGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.3A
ウエコミボルトM6X20
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ウエコミボルトM6X20図解NoMKF-A426-JS ミッション部品_No.23、MKC31-6 本体部品_No.46、MKC30-5 ホンタイ部品_No.46、MKF-A425-JS ミッション部品_No.23、MKC21-5 本体部品_No.46、MKC31-5 本体部品_No.46、MKF-A435-JK ミッション部品_No.22、MKC20-5 ホンタイ部品_No.46、MKF-A425-JK ミッション部品_No.23、MKC30-6 ホンタイ部品_No.46、MKC21-6 本体部品_No.46、MKF-A435-JS ミッション部品_No.22、MKC20-6 ホンタイ部品_No.46、MKF-A426-JK ミッション部品_No.23
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥794税込¥8731パック(40本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...





![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)













![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)





![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)





![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)