カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 大阪魂(4)
- エスコ(3)
- SKC(3)
- SMC(2)
- CKD(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- VISHAY(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 由良産商(2)
- YFS(2)
- TDK(1)
- 豊和工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- POSH Faith(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m6x85」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(5個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥1,190税込¥1,3091パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥935税込¥1,0291パック(20本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
チタン(+)ナベビス
由良産商¥45,980税込¥50,5781箱(500個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷材質スチール(亜鉛ダイカスト)エスコ品番EA948BM-121寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
6カクボルト M10X85X26
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M10X85X26部品名称6カクボルト M10X85X26図解NoMS410RC-M3 ホースガイド部品_No.40、MS413CAS-K ホース巻取機部品_No.13、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.17、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.58、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.16、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.16、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.17、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.40、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.15、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.41、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.17、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.16、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.58、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.15、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.40、MS330CAS-2M ホース巻取機部品_No.13など
6カクボルト M12X85X30
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M12X85X30部品名称6カクボルト M12X85X30図解NoSSA-S602DX クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.6、SSA-F616VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、BSM-1270SLT 付属品部品_No.48、BSM-820L-DC 本体部品_No.45、SSA-S611KP クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、SSA-S611VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、SSA-F616MAT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.3、SSA-F616V-1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.51、MSV615L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-1070SLT 付属品部品_No.48、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.51など
Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)
エスコ¥9,600税込¥10,5601個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から33日以内出荷OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥375,867税込¥413,4541本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ
TDK¥539税込¥5931袋(2個)当日出荷仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ表面実装6.3 V dc6A NFM31PCシリーズ1206 (3216M)3.2mm-40℃+85℃フラットコンタクト3.2 x 1.6 x 1.3mm
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量:27μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●シリーズ:NFM31PC●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
切削タップ用下穴チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ハンドタップ HT 2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥289,800税込¥318,7801本翌々日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)![Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68418327-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
チタン六角ボルト半ねじ
由良産商¥3,798~税込¥4,178~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1。材質:iron+spray paint。商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:006。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)6
小型設備用取付金具付防水スピーカー ホワイトモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-61
小型設備用取付金具付防水スピーカー ブラックモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷形式 2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB)80Hz - 25kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)* 80°x 60° 定格インピーダンス 6Ω 許容入力 NOISE 20W /PGM 40W /MAX 120W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント LF 13cmコーン / HF 2cmドームツィーター コネクター スクリューターミナル 防水性能 IPX3(屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置可能) 寸法・質量仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-60
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:12.5mm●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7102-89
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7102-90
アイボルト
BIGM(丸山製作所)¥809税込¥8901個8日以内出荷規格M6X85部品名称アイボルト図解NoMSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.13、MSA415R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.アイボルト、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドウフンテンション部品_No.10、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.12A、MSA613R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.アイボルトなど
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M6X85X22S部品名称6カクボルト図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.38、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MS415R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MLS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MS615R4CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.38など





























![Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68418327-251128-02.jpg)