カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x85」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    1,190税込1,309
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    935税込1,029
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • HSAアンカー(HSA) 大阪魂

    HSAアンカー(HSA)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    756税込832
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    45,980税込50,578
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • 6カクボルト M10X85X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X85X26

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X85X26部品名称6カクボルト M10X85X26図解NoMS410RC-M3 ホースガイド部品_No.40、MS413CAS-K ホース巻取機部品_No.13、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.17、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.58、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.16、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.16、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.17、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.40、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.15、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.41、MS613DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.17、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.16、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.58、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.15、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.40、MS330CAS-2M ホース巻取機部品_No.13など
  • 6カクボルト M12X85X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X85X30

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X85X30部品名称6カクボルト M12X85X30図解NoSSA-S602DX クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.6、SSA-F616VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、BSM-1270SLT 付属品部品_No.48、BSM-820L-DC 本体部品_No.45、SSA-S611KP クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、SSA-S611VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、SSA-F616MAT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ホース巻取機部品_No.3、SSA-F616V-1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.5、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.51、MSV615L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-1070SLT 付属品部品_No.48、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.51など
  • 6 KAKU BOLT M8X85 ホンダ

    6 KAKU BOLT M8X85

    ホンダ
    649税込714
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • M3  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコ

    M3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(85本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-302材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップボルトセット POSH Faith

    キャップボルトセット

    POSH Faith
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    FC300(AQPホース)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    375,867税込413,454
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
    用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
  • TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ TDK

    TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ

    TDK
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-S チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT 2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    289,800税込318,780
    1本
    翌々日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKSGⅡ

    SKC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡ

    SKC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ

    SKC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合

    SMART[自動車用品]
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    3,798税込4,178
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1。材質:iron+spray paint。商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:006。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)265耐荷重(kg)6
  • アイボルト BIGM(丸山製作所)

    アイボルト

    BIGM(丸山製作所)
    809税込890
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X85部品名称アイボルト図解NoMSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.13、MSA415R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.アイボルト、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドウフンテンション部品_No.10、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.11、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA415R8CG-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.16、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.12A、MSA613R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.アイボルトなど
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X85X22S部品名称6カクボルト図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.38、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MS415R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ 2016年10月~部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MLS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.41、MS615R4CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.44、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.38など
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
関連キーワード
m6x15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15