カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「m7b2 panasonic」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
モーターベース 日立産機システムモーターベース日立産機システム(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から6日以内出荷
AO-8055 ギヤードモーター用マウント TAMIYA(タミヤ)AO-8055 ギヤードモーター用マウントTAMIYA(タミヤ)(9件のレビュー)
359税込395
1個
欠品中
競技用ロボット等の動力ユニットに最適な「ギヤードモーター」を、ロボット本体に取り付けるためのパーツです。出力軸の位置を上下2箇所から選択でき、本体への固定用ビス穴も加工済み。ギヤードモーターを、より手軽に幅広くご活用頂けます。
適合ギヤードモーター3633シリーズ K36、K75、K300、ギヤードモーター380シリーズ K10、K20、K36、K75、K150、K300、ギヤードモーター540シリーズ K75、K300
モーター取付金具 オリエンタルモーターモーター取付金具オリエンタルモーター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付プレート SPG取付プレートSPG
2,098税込2,308
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質AlRoHS指令(10物質対応)対応
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
スライドベース 三菱電機スライドベース三菱電機
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)モノキャリア モータ取付ブラケットNSK(日本精工)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
モーター取付金具 オリエンタルモーターモーター取付金具オリエンタルモーター
2,898税込3,188
1台
当日出荷から7日以内出荷
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
モータ用取付金具 オリエンタルモーターモータ用取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50N) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50N)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド