パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質ステンレス
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949LY-608
厚さ(mm)2
材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ
内径(Φmm)8.2
呼びM8
外径(Φmm)15.4
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ブラック
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質ステンレス
種類スプリングワッシャー
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理茶ブロンズ
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ねじ規格並目
ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番334-2205
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
内径(Φmm)8
呼び径M8
外径(Φmm)15.4
1パック(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質SUS316L
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質SUS316L
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質SUS310S
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号
材質純チタン
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質ステンレス
種類皿ばね座金
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
種別2号
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スプリングワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ