カテゴリ

  • 機構部品(51)
    • アジャスターボルト(35)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • アジャスト脚(9)
  • 建築金物(12)
    • ねじ・ボルト・ナット(3)
    • 脚金具・フット(3)
  • オフィス家具(124)
    • マットレス(1)
    • デスク周辺用品(3)
  • 医療(36)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 物流用品(23)
  • メカニカル部品(17)
  • 家電(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 防災用品(8)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・バレル研磨・ヘアーライン・ユニクロ・光沢クロメート・有色クロメート・電解研磨
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 脚」の検索結果

390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターフット TO420~427 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO420~427

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
    用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECHRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    防振脚座オーレッグレベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース エスコ

    Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

    モノタロウ(31件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • 脚付きマットレス専用長脚 YAMAZEN(山善)

    脚付きマットレス専用長脚

    YAMAZEN(山善)
    4,698税込5,168
    1セット(6本)ほか
    5日以内出荷
    山善の脚付きマットレスベッド専用の付替え用長脚。装着時ベッド下高さ24.5cm。素材はしっかり安心の天然木製。本体にねじ込むだけの簡単取り付け式。設置面にはキズ防止パッド付き。
    用途山善の脚付きマットレス 専用長脚。材質天然木質量(kg)1ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×25
  • アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂

    アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)

    大阪魂(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塩ビのラバー付きタイプになります。
    種別樹脂付アジャスター材質表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
  • フェルトアジャスター ACE(エース)

    フェルトアジャスター

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
    用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
    用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。ねじ径M8対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T などアズワン品番64-0879-83
  • アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • フラワーベンチ脚部 アイリスオーヤマ

    フラワーベンチ脚部

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    759税込835
    1本
    6日以内出荷
    樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
    材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11許容荷重(N)垂直:2.0寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • 椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット AFF WARE

    椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット

    AFF WARE
    949税込1,044
    1セット(8個)
    当日出荷
    柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。
    用途椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に材質シリコン、フェルトクリアタイプ円形内容1セット(8個)
  • ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカ

    ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
    材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定

    オートレベル(球面脚頭式三脚付)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
    用途土木作業、内装工事の水平出しに。付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面自動補正範囲±15分正像視界1度20分最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
  • 脚止め金具 ダイワアドテック

    脚止め金具

    ダイワアドテック
    219税込241
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ ストア・エキスプレス

    ひな壇シェルフ ブラック脚 エクリュ

    ストア・エキスプレス
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    別売追加棚(2353-567)をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。
    用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8幅 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8 。前面アジャスターをキャスターに取り替えることはできません。【セット内容】本体×1 木棚×2 受け金具×4種別2段2列質量(kg)10耐荷重(kg)10/段支柱(mm)角柱:19角寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8棚板厚さ(mm)26棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×300
  • ひな壇シェルフ ホワイト脚 エクリュ ストア・エキスプレス

    ひな壇シェルフ ホワイト脚 エクリュ

    ストア・エキスプレス
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    別売追加棚(2353-585)をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。
    用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8幅 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8 。前面アジャスターをキャスターに取り替えることはできません。【セット内容】本体×1 木棚×2 受け金具×4種別2段2列質量(kg)10耐荷重(kg)10/段支柱(mm)角柱:19角寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8棚板厚さ(mm)26棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×300
  • 木製高脚・低脚テーブルM黒木目 8本脚 福井クラフト

    木製高脚・低脚テーブルM黒木目 8本脚

    福井クラフト
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    木製和洋兼用テーブル8本脚(高脚・低脚兼用タイプ)脚を折りたたむことにより高座椅子用テーブルタイプと座卓タイプの2通りの使い方ができます。2人膳・3人膳は取り外し可能な幕板付でテーブル使用時の足元の目隠しになります。4人膳・6人膳は対面使用タイプなので幕板は付きません。折りたたみ式8本脚。
  • ひな壇シェルフ ホワイト脚 ラスティック柄 ストア・エキスプレス

    ひな壇シェルフ ホワイト脚 ラスティック柄

    ストア・エキスプレス
    34,980税込38,478
    1セット
    翌日出荷
    別売追加棚(2353-594)をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。
    用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8幅 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8 。前面アジャスターをキャスターに取り替えることはできません。【セット内容】本体×1 木棚×2 受け金具×4種別2段2列質量(kg)10耐荷重(kg)10/段支柱(mm)角柱:19角寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8棚板厚さ(mm)26棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×300
  • 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ

    2連脚伸縮はしご MDE

    アルインコ(3件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
    材質アルミ合金形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック

    脚止め金具(ステンレス)

    ダイワアドテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • 木製スリムコの字テーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス

    木製スリムコの字テーブル ブラック脚〔ストエキオリジナル〕

    ストア・エキスプレス
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけます。
    用途アジャスター付き ボルト径:M8 。構造上、キャスターの取り付けはできません。材質木製 低圧メラミン化粧板耐荷重(kg)20
  • Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax

    Thronmax Pulse RGB M8Pro

    Thronmax
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF) ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。 24モードのRGBライティングを搭載 お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 自在なマイク位置調整 付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。 別売のマイクアームへの取付も可能。
    付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz)消費電力5V 150mA (USB)感度4.7mV/Pa (1kHz)周波数特性20Hz~20kHzカプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート192kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • L字脚ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス

    L字脚ミラー(鏡厚5mm)

    ストア・エキスプレス
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインのL字脚ミラー。
    質量(kg)8キャスター樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160傾斜角度(°)10寸法(幅W×高さH)(cm)30×122(鏡面)
  • L字脚ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス

    L字脚ミラー(鏡厚5mm)

    ストア・エキスプレス
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインのL字脚ミラー。
    材質枠・脚:スチール製 粉体塗装 裏面:白メラミン化粧板質量(kg)8キャスター樹脂製双輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160傾斜角度(°)10寸法(幅W×高さH)(cm)30×122(鏡面)
  • 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ

    長谷川工業
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
  • ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 ストア・エキスプレス

    ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄

    ストア・エキスプレス
    39,990税込43,989
    1セット
    翌日出荷
    追加棚をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。
    仕様樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8セット内容本体×1 木棚×2 受け金具×4材質フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り寸法(mm)棚厚:26 角柱:19角質量(kg)10耐荷重(kg)10/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:90×30
  • 脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340最大使用荷重(kg)100