カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角穴付ボルト(9)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • YFS(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
長さ(mm)
  • 8(4)
  • その他(2)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(6)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(1)
  • ユニクロ(2)
ねじの呼び
  • M3(7)
M3
材質
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(20)
  • 1(80)
  • 1.25(123)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 1.58(16山)(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10.9」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
445税込490
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
679税込747
1個
翌日出荷から3日以内出荷
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)10ねじ規格並目
ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)大阪魂(4件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ブラック頭部形状ローヘッド強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(39個)
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(39個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(58個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
819税込901
1パック(58個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目