カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 12.9」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(19件のレビュー)
799税込879
1パック(21個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(16個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(20件のレビュー)
399税込439特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
839税込923
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(33個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業六角ハイテンボルト日本ファスナー工業(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
ジオメット12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂ジオメット12.9CAP(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ラフレ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)大阪魂(11件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
375税込413
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
330税込363
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
310税込341
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
305税込336
1パック(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
12.9NHセフティソケット 大阪魂12.9NHセフティソケット大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
12.9GT-CAP(SA) 大阪魂12.9GT-CAP(SA)大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂12.9CAP(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×8
ジオメット12.9 6カクボルト 大阪魂ジオメット12.9 6カクボルト大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びM8寸法ds(mm)8
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
12.9TRXローヘッドCAP 大阪魂12.9TRXローヘッドCAP大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材料:構造用合金鋼 強度区分:8.8、10.9、12.9 表面処理:黒色酸化被膜 ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ) 等級:JIS B 0209の6g又は2級
12.9ローヘッドCAP 大阪魂12.9ローヘッドCAP大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
12.9GT-CAP(LA) 大阪魂12.9GT-CAP(LA)大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 12.9 硬度:ワッシャー HRC37~45 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×8
ニッケル12.9 6カクボルト 大阪魂ニッケル12.9 6カクボルト大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びM8寸法ds(mm)8
M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×8
ナイロンナット 1種 小形(ステンレス) 巴工業ナイロンナット 1種 小形(ステンレス)巴工業(1件のレビュー)
609税込670
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)9.8規格1種寸法S(mm)12ねじ山種類メートル並目