カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(283)
  • メカニカル部品(255)
  • 制御機器(152)
  • 切削工具(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 物流用品(76)
  • 機構部品(69)
  • 作業工具(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 建築金物(31)
  • 電動工具(29)
  • 測定用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 電気材料(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 医療(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 安全標識(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自転車部品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 家電(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「m8 120mm」の検索結果

関連キーワード
1,470件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M8x120mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)18使用荷重(kg)80寸法D(mm)7寸法B(mm)120ねじの呼びM8
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1箱(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638SH-8Lねじ径M8
  • 六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(146件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥624税込¥686
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • スタットボルト ネジ M8 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M8

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • HANDLE,120MM  89217422000 ホンダ

    HANDLE,120MM 89217422000

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • MARK,HRC 120MM  86861KZZJ00 ホンダ

    MARK,HRC 120MM 86861KZZJ00

    ホンダ
    ¥779税込¥857
    1個
    5日以内出荷
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • ケーブルタイ 2.5X120mm 80本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X120mm 80本

    MCO
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×120色ホワイト入数80本
  • PP試験管 M8-182シリーズ アズワン

    PP試験管 M8-182シリーズ

    アズワン
    ¥2,317税込¥2,549
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M8C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1パック(12本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
  • M8-52 備前風徳利 丸モ高木陶器

    M8-52 備前風徳利

    丸モ高木陶器(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    サイズ大容量(mL)190直径×高さ(mm)68×120TKG品番9-2377-0201
  • 電力管理用計器 M8FMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8FMシリーズ

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付方式表面形パルス出力〇計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
  • ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2947材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥968税込¥1,065
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
  • AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • CAP(GOSHO 大阪魂

    CAP(GOSHO

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm

    Baumer
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 80, ピッチ円直径 120mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 80, ピッチ円直径 120mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1.5歯の数 = 80材料 = スチールボア内径 = 15mmピッチ円直径 = 120mmハブ径 = 60mmフェイス幅 = 15mm
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm → 120 mm

    Baumer
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 ラインビーム 15 ~ 120mm の検出範囲 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7267-37
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm

    Baumer
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 検出範囲: 3 ~ 132 mm 光源:パルスピンポイント LED 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7267-38
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 120 mm

    Baumer
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10Pアズワン品番65-7305-16
  • ステム C220 CLASSIC 120mm 84° RITCHEY

    ステム C220 CLASSIC 120mm 84°

    RITCHEY
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    18日以内出荷
    用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm

    Baumer
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されていま
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA )アズワン品番65-7325-15
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm

    Baumer
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.GL●コード番号:210-0700アズワン品番65-7325-17
  • 光電センサ 検出範囲 120 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 120 mm

    SICK
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 2。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 15mm。ピッチ円直径 = 120mm。ハブ径 = 60mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
  • 光電センサ 検出範囲 120 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 120 mm

    SICK
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
    仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2623アズワン品番65-7287-15