カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,814)
  • 機構部品(670)
  • メカニカル部品(407)
  • 制御機器(247)
  • 切削工具(200)
  • 物流用品(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 事務用品(101)
  • 作業工具(64)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 電動工具(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 建築金物(28)
  • 測定用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 家電(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • オフィス家具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • テープ(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「m8 18mm」の検索結果

4,202件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-818種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
  • 六角穴付ボタンボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥36~税込¥40~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
  • アプセットボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥83~税込¥91~
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付 Modes

    4マーク三価CMアプセットフランジボルトセレート付

    Modes(11件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ三価クロメート
  • M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ

    M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HM-32
  • 六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄(SCM435)表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    ¥1,104税込¥1,214
    1パック(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(43個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーション

    ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
    セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-55形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)適合用途防振
  • 7マークフランジボルト(セレート無) Modes

    7マークフランジボルト(セレート無)

    Modes(59件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    当日出荷
    表面処理三価クロメートメッキ
  • アプセットボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm フックLHW10付   大リングM8W16 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm フックLHW10付 大リングM8W16

    コンドーテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W16使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)フックLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業

    戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ

    パネフリ工業(10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1巻
    当日出荷
    日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
    用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
  • フランジボルト(2種(ステンレス/生地) 大阪魂

    フランジボルト(2種(ステンレス/生地)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm スイベルフックWLHW10付   大リングM8W16 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W16

    コンドーテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW10使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)16寸法a(mm)29寸法t(mm)140寸法e(mm)218ロープ径(Φmm)18寸法W(mm)42寸法s(mm)13寸法d2(mm)16寸法h(mm)30寸法g(mm)45寸法w(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 大リングM8W22

    コンドーテック
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22フックLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)5.1460°吊り(t)4.6フック寸法W(mm)45
  • 28x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    28x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26

    コンドーテック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1組
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm スイベルフックLHW10付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm スイベルフックLHW10付 大リングM8W22

    コンドーテック
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)5.1460°吊り(t)4.6リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-83厚さ(mm)1.5内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    45x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    40x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-14種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • M8 雌ねじノブ エスコ

    M8 雌ねじノブ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
  • 40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    40x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(26個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • 六角穴付皿ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒