3,697件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータM820
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.001(バーニヤ付) 平面度(μm)0.6
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8x20mm
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
99 税込109
5日以内出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20 A20 W20 B5.5 L20 H47 質量(g)43 タイプフェノール樹脂製 D80 S31.5 D115 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM8 強度区分A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM8 材質SWCH 長さ(mm)20 ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)80 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)60 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)32 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)
エコ商品
材質(本体)スチール製 質量(g)708 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)133 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M4/M8)
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
エコ商品
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質ADC-12 質量(g)130 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)69 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)74 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 4080 タイプ
エコ商品
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)148 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/スチール製 (M6/M8)
エコ商品
用途扉用取手 材質SS400 質量(g)113 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 吸着力(N)30 表面処理(1)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 40 タイプ
エコ商品
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質ADC-12 質量(g)75 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 8080 タイプ
エコ商品
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)95 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 アースブラケット 80 タイプ
エコ商品
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質ADC-12 質量(g)139 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,088 税込1,197
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット (M6/M8)
エコ商品
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 8040 タイプ
エコ商品
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)95 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 4040 タイプ
エコ商品
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)74 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)465 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
エコ商品
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)136 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N)30 表面処理(1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質SS400 質量(g)652 表面処理三価クロメート 厚さt(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)170 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)145 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
エコ商品
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)