カテゴリ
- 制御機器(114)
- ねじ・ボルト・釘(89)
- 作業工具(86)
- 機構部品(75)
- 切削工具(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- パソコン/周辺機器(47)
- 測定用品(44)
- メカニカル部品(35)
- 物流用品(32)
- 梱包用品(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 建築金物(22)
- 電気材料(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 家電(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク部品(13)
- 電動工具(13)
- 自転車部品(12)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 溶接用品(7)
- カー用品(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(51)
- TRUSCO(28)
- CKD(26)
- RS PRO(24)
- 東日製作所(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- エスコ(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- ノーブランド(11)
- イマオコーポレーション(10)
- コンドーテック(9)
- ナベヤ(9)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- 大菱計器製作所(8)
- 京セラ(8)
- マンヨーツール(8)
- StarTech.com(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m8 200mm」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-33材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(12個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Signature Multix Barrel ウーファー 200mm 8インチ
BLAM¥229,800税込¥252,7801セット(2個)6日以内出荷・BLAM(ブラム)のウーファー、MB 8Dです。・Multix Barrelには革新的なフレームが採用されています。最適化されたサイズにより、音響性能を犠牲にすることなく、様々なポジションにインストールが可能。サイズが小さくなっても堅牢性は変わらず、逆にコンパクトになったことで堅牢性が向上しています。・巧みに設計されたアルミニウム・フレームは、コンプレッション効果を抑えながら、モーターからの効率的な放熱を確保し、大音量でも安定したサウンドが得られます。・ウェーブ状のフレーム・デザインは、スピーカーが生み出す音の波を詩的かつ素朴に表現しており、音質だけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させるフレームを作るために、細部に至るまで入念な配慮が施されています。・独自のシミュレーターで設計された革新的なMultix Barrelの駆動部は、最適化された電磁システムによってネオジウム・マグネットの効率を最大化し、優れたパフォーマンスを発揮。高品質のティアドロップ型ネオジウム・マグネットを10個使用した独自の設計により、コイル周辺の空気循環を最適化し、放熱効果を高めています。磁気回路の各要素は、磁束の流れを最適化するために高品質の低炭素鋼から精密に機械加工されています。・直径1.5インチ(40mm)のコイルは、強力で広い磁束に包まれ、超剛性カーボン振動板を駆動し、歪みの少ない大音量を生み出します。入力インピーダンス(Ω)2取付穴径(Φmm)178.5音圧レベル(dB)95.6スピーカーウーファー定格入力(W)150周波数帯域(Hz)再生周波数:55Hz~4kHz取付奥行(mm)67.5
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥934税込¥1,0271パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
Electrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mm
Electrotherm¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 プローブ径:M8 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅
シライ¥75,980税込¥83,5781本7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)8ベルト幅×厚さ(mm)200×10~11
チタン 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
配薬トレー,W246×D200×H74mm
サカセ化学工業¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷病棟から患者さんまでの配薬に便利なトレーです。 与薬トレーYT-M8・9が最大12個収納できます。 トレー内は与薬トレーがぴったりと維持するミゾ機構になっているので、崩れて飛び散る心配がありません。 番号シール(別売)を貼ることで、与薬管理システムとも連動でき、誤配薬の防止につながります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×200×74![ウエットタオル[ママのこだわりベビーウェットタオル] 200×150mm 80枚入 オオサキメディカル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961355-240625-02.jpg)
ウエットタオル[ママのこだわりベビーウェットタオル] 200×150mm 80枚入
オオサキメディカル(5件のレビュー)¥459税込¥5051袋(80枚)当日出荷高い保湿力のリピジュアと肌に優しい桃の葉エキスを配合しています。成分精製水99%・シメン-5-オール・セチルピリジニウムクロリド・ベンザルコニウムクロリド他材質コットンシートサイズ(mm)200×150アズワン品番8-9868-01
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 1級 200x300mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5716材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)8精度1級平面度(μm)8寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm
(60件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)当日出荷タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
...
























![M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497773-260527-02.jpg)



![200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712685-131010-02.jpg)



![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




![ウエットタオル[ママのこだわりベビーウェットタオル] 200×150mm 80枚入 オオサキメディカル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961355-240625-02.jpg)