カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,789)
    • 六角穴付ボルト(216)
    • 六角ボルト(410)
    • 止めねじ(97)
  • 機構部品(1,459)
    • アルミフレーム用ボルトセット(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,921)
  • メカニカル部品(1,577)
  • 制御機器(1,327)
  • 農業機械(938)
  • 油圧機器・油圧ホース(558)
  • パソコン/周辺機器(406)
  • 切削工具(400)
  • 電気材料(386)
  • FA担当者のオススメ新商品(355)
  • バイク純正部品(333)
  • 物流用品(267)
  • 測定用品(251)
  • 作業工具(214)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(161)
  • 空調・電設資材(143)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 家電(122)
  • 防犯用品(120)
  • 船舶用品・漁業資材(117)
  • バイク部品(110)
  • 溶接用品(101)
  • 電動工具(101)
  • 清掃用品(99)
  • 建築金物(98)
  • 自動車補修部品(73)
  • 照明(65)
  • 厨房用品(46)
  • 自動車純正部品(44)
  • 作業服(44)
  • 測定関連サービス(42)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 自転車部品(30)
  • 安全用品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 塗料(23)
  • カー用品(23)
  • 防災用品(22)
  • 研磨材(22)
  • 事務用品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 梱包用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • トラック純正部品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 医療(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 縫製用品(10)
  • 保管用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • テープ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 手袋(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 住設機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全保護具(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
頭部形状
頭部形状
六角(447)
頭部形状
六角アプセット(139)
頭部形状
六角穴付き(170)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(24)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
(8)
頭部形状
根角ボルト(19)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(147)
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種別
全ねじ・半ねじ
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3・5・6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

15,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 x40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x40 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴容量(mL)299ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
859税込945
1パック(27個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
399税込439
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
679税込747
1パック(40個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(40個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
39税込43
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
六角穴付きフランジボルト M8-40 NTB六角穴付きフランジボルト M8-40NTB
1,398税込1,538
1セット(5本)
10日以内出荷
M8-40 ピッチ 1.25半ネジ六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(9個)
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(250個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
M8x40mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x40mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×40mm
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
キャンディノブボルト M8×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M8×40 黒三星産業貿易
3,500税込3,850
1セット(20個)
当日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0289材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
M8x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-22材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)26取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M8x40mm 高ナット(10個) エスコM8x40mm 高ナット(10個)エスコ
1,300税込1,430
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)40エスコ品番EA949GL-208
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
779税込857特価
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ(1件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-26形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0371材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40三星産業貿易
53,980税込59,378
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0322材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40三星産業貿易
49,980税込54,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0339材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
M8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-125形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x40mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x40mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-26形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
ボルト M8X40 BIGM(丸山製作所)ボルト M8X40BIGM(丸山製作所)
209税込230
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M8X40部品名称ボルト M8X40関連資料(1.27MB)図解NoMGA165 エンジンカバー部品_No.7
M8x40mmフランジソケットキャップボルト エスコM8x40mmフランジソケットキャップボルトエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1袋(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×40
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C
角根丸頭ボルト(M8×40) ダイヘン角根丸頭ボルト(M8×40)ダイヘン
489税込538
1個
4日以内出荷
仕様M8×40適合M8X40-ZMC
ナベコネジ(+)M8X40 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M8X40BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.59MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB)図解NoMS613DNR-Y フレーム部品_No.20、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.21、MKW1516B 本体部品_No.6、MS653DA-Y フレーム部品_No.9、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.22、VSA-310M 補助散布巻取機部品_No.4、MS510ENR-2M フレーム部品_No.21、MP5000E本体,付属品部品ナベコネジ(+)M8X40_No.17、MP5000E-M332152本体,付属品部品ナベコネジ(+)M8X40_No.17、MS510ENR-S フレーム部品_No.21、MS410ESR-2M フレーム部品_No.22、MS410ENR-S フレーム部品_No.21、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.21、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.29、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.21、MS410ENR-2M フレーム部品_No.21、MP5000E-M332148本体,付属品部品ナベコネジ(+)M8X40_No.17など
M8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM8x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-112材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
939税込1,033
1パック(6本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
6カクボルトM8X40 BIGM(丸山製作所)6カクボルトM8X40BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称6カクボルトM8X40関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.64MB)図解NoMGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.8、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.8、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.6、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.5、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.5
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(11個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(18個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
...