カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 高ナット(長ナット)(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
長さ(mm)
  • 50(2)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(4)
  • M10(4)
  • M12(1)
  • M40(3)
材質
  • (7)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 0.25(15)
  • 0.31(80山)(4)
  • 0.35(72山)(5)
  • 0.4(18)
  • 0.45(56山)(18)
  • 0.5(49)
  • 0.7(36山)(52)
  • 0.75(18)
  • 0.8(37)
  • 1(56)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.25(1,539)
  • 1.3(3)
  • 1.58(16山)(7)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
  • 2.82(9山)(41)
  • 3.3(2)
  • 5(2)
表面処理
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
クロメート・クローム・ニッケル
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
5,907税込6,498
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
19,125税込21,038
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
M10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個) エスコM10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個)エスコ
1,890税込2,079
1パック(8個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5入数8個ねじサイズM10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質寸法S(mm)17表面処理クローム寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-501LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40