カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 六角ボルト(3)
- 六角穴付ボルト(14)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
絞り込み
種別
全ねじ(9)
半ねじ(6)
頭部形状

ボタン(2)

六角(1)

六角穴付き(14)
ねじの呼び
- M3(18)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(5)
- 8(12)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(5)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(5)
- SUS316(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.25(3)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(3)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(26)
- 1(24)
- 1.25(662)
- 1.5(20)
- 1.58(16山)(3)
- 1.75(12)
- 2(9)
- 2.5(9)
- 2.82(9山)(9)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 4.5(1)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
パシペート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(16)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TRUSCO(2)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 70」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(39個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619税込¥6811パック(55個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(500個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥769税込¥8461パック(70個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(55個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(8個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(8個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目