曜日別特売

ボールベアリング35mm85mm スラスト

ボールベアリング35mm85mm スラスト - SKF(日本エスケイエフ)

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 35 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼で

仕様
●内径:35mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:52mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6334
アズワン品番
65-7927-19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6635464752309
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする