カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)

「m8 nl8ss」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
51,980税込57,178特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
26,980税込29,678
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
69,901税込76,891
1箱(200個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
7,998税込8,798
1パック(1枚)
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準由良産商
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)