カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(289)
    • ゆるみ止めナット(90)
  • 機構部品(78)
  • 農業機械(24)
  • 空調・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
規格
1種・2種
ブランド
大阪魂・冨士精密・TRUSCO・紀州ファスナー・NIC(エヌアイシ・オートテック)・エスコ・BIGM(丸山製作所)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・NBK(鍋屋バイテック会社)・StarTech.com・青木精密工業・HiKOKI(ハイコーキ)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・東野精機・OHSATO(大里)・ボッシュ・レックスロス・イマオコーポレーション・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 uナット」の検索結果

439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(11個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
569税込626
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
869税込956
1パック(19個)
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(4個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
478税込526
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密(12件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
フランジ付ナット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SWCH相当シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8
ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじステン蝶ナット Rタイプ 2種八幡ねじ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(8枚)
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
TSF40用 Easyナット TRUSCOTSF40用 EasyナットTRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
材質ステンレス適合溝幅(mm)10
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)紀州ファスナー(15件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
679税込747
1パック(20個)
当日出荷
後入れロックナット L SUS(エスユーエス)後入れロックナット LSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
479税込527
1パック(8個)
当日出荷
材質タイプRタイプ表面処理三価ホワイト
蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)ほか
当日出荷
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ファインU-ナット SS 冨士精密ファインU-ナット SS冨士精密(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)大阪魂(31件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂蝶ナット2種(ステンレス)大阪魂(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(9個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ種別2種材質ステンレス規格2種
Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)Tナット L(M8)SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,190税込1,309
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ASナットLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
289税込318特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO蝶ナット2種(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(38個)
当日出荷
手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
蝶ナット2種(鉄/ユニクローム) 大阪魂蝶ナット2種(鉄/ユニクローム)大阪魂(30件のレビュー)
829税込912
1パック(38個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム規格2種表面処理ユニクローム
スロットブロック ボッシュ・レックスロススロットブロックボッシュ・レックスロス
73税込80
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(S45C(H)/クロメート) 冨士精密Uナット(S45C(H)/クロメート)冨士精密
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目