カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,607)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,486)
  • 機構部品(529)
  • 制御機器(476)
  • メカニカル部品(367)
  • 農業機械(307)
  • 清掃用品(216)
  • 切削工具(168)
  • 建築金物(88)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 電気材料(72)
  • 測定用品(71)
  • 家電(61)
  • バイク純正部品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 作業工具(57)
  • 電動工具(51)
  • バイク部品(50)
  • 空調・電設資材(49)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 防犯用品(37)
  • 自動車純正部品(37)
  • 物流用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 溶接用品(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 医療(23)
  • 安全用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 塗料(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • テープ(13)
  • 照明(13)
  • 縫製用品(13)
  • カー用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 研磨材(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「m8-20」の検索結果

6,483件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×20mm
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40) OHSATO(大里)ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)OHSATO(大里)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
トラスコ品番513-9642材質長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM8x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M8x20mm 高ナット(10個) エスコM8x20mm 高ナット(10個)エスコ
550税込605
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
(001)ボルト M8-20 スバル(001)ボルト M8-20スバル
189税込208
1個
5日以内出荷
キャンディノブボルト M8×20 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M8×20 黒三星産業貿易
3,198税込3,518
1セット(20個)
翌々日出荷
トラスコ品番811-0287材質(本体)ASA樹脂質量(g)20.1種類キャンディ形取付部おねじ色(本体)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
(471)ボルト M8X20 スバル(471)ボルト M8X20スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
(471)スクリユ M8X20 スバル(471)スクリユ M8X20スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコM8x20mm/30mm [丸形]ストッパーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30ねじサイズM8×20mm
M8x20mm/31mm [丸形]ストッパー エスコM8x20mm/31mm [丸形]ストッパーエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-202高さ(mm)31ねじサイズM8×20mm
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20三星産業貿易
48,980税込53,878
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0335材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
(90112)ボルト アセンブリ M8X20 スバル(90112)ボルト アセンブリ M8X20スバル
149税込164
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×20
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
フランジボルト 2コ M8X20 クロ DAYTONA(デイトナ)フランジボルト 2コ M8X20 クロDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
補修部品
主な適合車種M8X20
ストリームライン(FR/RL)(M8×20/メッキ) TAKEGAWA(武川)ストリームライン(FR/RL)(M8×20/メッキ)TAKEGAWA(武川)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(36A)スクリュー M8-20 スバル(36A)スクリュー M8-20スバル
239税込263
1個
5日以内出荷
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-122形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-23形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x20/Φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM8x20/Φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-31材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)30取付部おねじ寸法A(Φmm)24ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS304
M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-81
M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
チヨウボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)チヨウボルト M8X20BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格M8X20部品名称チヨウボルト M8X20関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.9MB)図解NoSSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-N550 オプション(2)部品_No.52、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-E602DX 座席部品_No.4、SSA-α1010 希望付属品部品_No.51、SSA-E602 座席部品_No.4、SM-110T 立ち上がり部部品_No.38、SM-410T 立ち上がり部部品_No.38、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.52、SSA-α1000 希望付属品部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.27、SSA-N500 オプション(2)部品_No.36、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.23、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.42、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.9、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.43、SM-120T 立ち上がり部部品_No.38
ボルト,M8X20 BIGM(丸山製作所)ボルト,M8X20BIGM(丸山製作所)
71税込78
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト,M8X20関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.44MB)図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.43、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.106、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.43
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0367材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
ボルトM8X20 BIGM(丸山製作所)ボルトM8X20BIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
備考M8X20部品名称ボルトM8X20関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB)図解NoMRS75-503 カバー ハンドル部品_No.21、MRS75-501 カバー、ハンドル部品_No.59
(31F)ボルト M8X20 スバル(31F)ボルト M8X20スバル
119税込131
1個
5日以内出荷
ジザイハンドル(M8X20) BIGM(丸山製作所)ジザイハンドル(M8X20)BIGM(丸山製作所)
464税込510
1個
7日以内出荷
部品名称ジザイハンドル(M8X20)関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.84MB)図解NoMGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.34、MGA133 刈取装置(2)部品_No.27、MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.31、MGA163 刈取装置(2)部品_No.28、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.30
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
高ナットM8X20ステンレス2個入 POSH Faith高ナットM8X20ステンレス2個入POSH Faith
769税込846
1セット
翌々日出荷
MONKEY125
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
...