カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 切削工具(12)
  • 塗料(9)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×170」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 6カクボルト M8X170X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X170X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X170X30部品名称6カクボルト M8X170X30図解NoSSA-N550DX オプション(2)部品_No.48、SSA-N500 オプション(2)部品_No.32、SSA-F501 噴頭部品_No.19、SSA-N550 オプション(2)部品_No.48、SSA-F500 噴頭部品_No.19
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡クーラーボックス CAPTAIN STAG

    発泡クーラーボックス

    CAPTAIN STAG(18件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥24,580税込¥27,038
    1箱(70本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • 寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥609税込¥670
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • スタットボルト ネジ M8 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M8

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    ¥499税込¥549
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ブラック
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥419税込¥461
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (+)アリンコ皿(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)アリンコ皿(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状皿寸法dk(mm)12ねじの呼びM8
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    当日出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの白。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色フラットホワイト主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    当日出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの青。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色フラットブルー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    欠品中
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの黒。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色フラットブラック主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    当日出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しのバーガンディー。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色フラットレッド主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    当日出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの黄。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色フラットイエロー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    4日以内出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。艦底の塗装に。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色ハルレッド主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    7日以内出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。銅色。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色コッパー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス、銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    8日以内出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの緑。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色フラットグリーン主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10mL×6本)
    9日以内出荷
    水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの黄緑。合成樹脂塗料。
    用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色イエローグリーン主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
  • ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(27件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥331税込¥364
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ

    充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
    電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m

    フジックス[縫製用品](11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7番手#8
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトドライバ(本体のみ)

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字

    カラークリエーション
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12Y 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12R 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:赤、文字:黒
  • ブリーザーボルト 170-0506 エスアンドエスサイクル

    ブリーザーボルト 170-0506

    エスアンドエスサイクル
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0506。販売備考:M8ステルスエアクリーナー リペアブリーザーボルト
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12G 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:緑、文字:黒
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型極数8定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aケーブル長(m)1.5コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法ストレート、ケーブル一体成形環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応