6,475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×20
1パック(12本)
570 税込627
当日出荷

ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
トラスコ品番513-9642 材質 長さ(mm)20 表面処理ユニクロ ねじの呼びM8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×20
1本
705 税込776
翌日出荷


1袋(10個)
550 税込605
当日出荷

エスコ品番EA948CB-23 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
1個
630 税込693
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(14個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
1個
500 税込550
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
485 税込534
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×20
1パック(8本)
350 税込385
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1パック(17個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(14個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(4本)
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(33個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1パック(17個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(25個)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×20
1パック(4本)
330 税込363
翌日出荷

1パック(33個)
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(200本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)


頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-59 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)10 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1パック(17個)
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エスコ品番EA948C-122 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-23 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1パック(14個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ品番EA948CB-122 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷