66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
880 税込968
当日出荷

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 表面処理ユニクロメッキ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質 寸法(mm)W45×H8×D25 穴径(Φmm)6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3574 質量(g)281 アジャスターM16(別売)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。
トラスコ品番161-3573 質量(g)440 アジャスターM16(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

M8ボルトマウント チタンシリーズ。・M8ボルト対応のハンドルクランプなどに取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。 取付サイズM8
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

ストア・エキスプレスウッドラック ナチュラル
ローコストな木製シェルフ。 優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。 柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。 ターンバックル×1個棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装 質量(kg)9.2~11.7 耐荷重(kg)50/全体、15/段 ボルト径M8(アジャスター付) 棚板厚さ(mm)16 寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アジャスター ASセット
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製コの字ネストテーブル
3段ネスト展開できるテーブルが新登場!W70cmタイプは卓上・フロア兼用でお使いいただけます。
材質木製 低圧メラミン化粧板 耐荷重(kg)20 ボルト径M8(アジャスター付) 板厚(mm)26
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4 材質ADC12 質量(g)281
1セット
3,188 税込3,507
9日以内出荷

1個ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容アジャスタプレートL(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
1セット
3,510 税込3,861
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレートL(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
1セット
7,998 税込8,798
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
1セット
3,509 税込3,860
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート50×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M6×15)×8、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4 材質ADC12 質量(g)273
1セット
2,998 税込3,298
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8、アジャスタAM16×1、TナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
5,269 税込5,796
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート60×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M6×15)×8、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
1セット
7,031 税込7,734
9日以内出荷

セット内容レベルアジャスタプレート100×1、キャスターC×1、六角穴付ボルト(M8×12)×4、アジャスタAM20×1、TナットL(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×25)×8、平ワッシャー(M8)×8
1セット
8,789 税込9,668
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM16ブラック、TナットL(M8)×4、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4 材質ADC12 質量(g)281 表面処理アニオン電着塗装
1セット
3,298 税込3,628
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートDCLM20ブラック、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4 材質ADC12 質量(g)273 表面処理アニオン電着塗装
1セット
3,298 税込3,628
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
1セット
4,721 税込5,193
9日以内出荷