カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「m84cn」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から6日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3Womron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から109日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
M8 FAコネクタケーブル 行田電線M8 FAコネクタケーブル行田電線
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン SMCケーブル ・ コネクタ M8 3ピンSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector接続M8 3ピンアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータ
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3Homron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から109日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端) ダイトロンM8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端)ダイトロン
1,098税込1,208
1本
当日出荷
センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)
用途センサをベースに産業用アプリケーションに対応極数(P)4保護等級IP67定格電圧(V)30定格電流(A)3.1絶縁抵抗(MΩ)≧10
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー コネクタケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
M8 4ピンケーブル
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
電源コード 3ピン 行田電線電源コード 3ピン行田電線(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(m)3定格電圧(V)125
M12 FAコネクタケーブル 行田電線M12 FAコネクタケーブル行田電線(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
フローセンサ用M8コネクタ付リード線 SMCフローセンサ用M8コネクタ付リード線SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(m)3リード線(m)3
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷