カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,604)
- 制御機器(1,133)
- 農業機械(504)
- 電気材料(478)
- 自動車純正部品(392)
- 機構部品(266)
- バイク純正部品(156)
- 配管・水廻り設備部材(153)
- 切削工具(148)
- パソコン/周辺機器(137)
- ねじ・ボルト・釘(136)
- メカニカル部品(95)
- 溶接用品(64)
- 測定用品(59)
- バイク部品(57)
- 科学研究・開発用品(49)
- 自動車補修部品(49)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 電動工具(38)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 建築金物(35)
- 作業工具(31)
- オフィス家具(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 事務用品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 家電(15)
- カー用品(13)
- 学童・教育用品(13)
- トラック純正部品(13)
- 物流用品(12)
- 清掃用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定関連サービス(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 縫製用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- バッテリー・電装(6)
- 研磨材(6)
- 防犯用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 安全用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(1,490)
- BIGM(丸山製作所)(499)
- ホンダ(420)
- AMPHENOL(368)
- RS PRO(287)
- Lumberg Automation(156)
- エスコ(137)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- KITZ(キッツ)(89)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
- フエニックス・コンタクト(75)
- MAZDA(マツダ)(73)
- CKD(71)
- ナベヤ(64)
- SICK(57)
- SIEMENS(46)
- イマオコーポレーション(40)
- ニッサン(40)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m8a」の検索結果

チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm
(60件のレビュー)¥349税込¥3841パック(100枚)当日出荷タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A
VISHAY¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 12A。パッケージ/ケース = 2525。長さ = 6.7mm。奥行き = 3mm。シールド = あり。許容差 = ± 20%。シリーズ = IHLP。インダクタ構造 = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥689税込¥7581個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
キャップ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥599税込¥6591個当日出荷材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応![飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782353-230404-02.jpg)
飾りボルト 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック当日出荷から8日以内出荷用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)材質スチールねじピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
プラグ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥559税込¥6151個当日出荷材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥7,998税込¥8,7981箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング¥699~税込¥769~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥749~税込¥824~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥959税込¥1,0551個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷材質SCS14A形状クロス種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷六角穴付ボルト用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
ハーティング¥769税込¥8461個欠品中保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品工具付仕様コーディング:AコードサイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ボールバルブ(ちび丸シリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BD+Crめっき使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)30寸法D(mm)40材質(ボール)C3604BD+Crめっき最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気)材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)PET-BT1030材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm
水本機械製作所¥129税込¥1421個当日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)13寸法L(mm)27ねじ径M6ねじ長さ(mm)15寸法D(mm)5.3寸法T(mm)15寸法W(mm)21
マップピン6ミリアソート
ミツヤ¥259税込¥2851ケース(70本)当日出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質PS樹脂,鋼線色黒・青・緑・水・黄緑・橙・赤・紫・白・黄の10色アソート頭径(Φmm)6針長(mm)10
45°エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から77日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
ミゼットキャビネット
大阪製罐¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から7日以内出荷全段の引出しがロックされるオールロック機構です。 大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。 小さな部品や修理工具の保管におすすめです。材質スチール色若草奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)【引出し1枚当たり】20(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)
ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)
KITZ(キッツ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃~120℃)材質(ボディ)SCS14A接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR
協和[機構部品]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から20日以内出荷◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
切り替え式ラチェットコンビネーション
スナップオン(Snap-on)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
...











![飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782353-230404-02.jpg)







![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)



















![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)