カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,274)
  • 機構部品(634)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
  • メカニカル部品(189)
  • 制御機器(115)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 建築金物(99)
  • 切削工具(98)
  • 農業機械(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 作業工具(55)
  • 物流用品(52)
  • バイク部品(45)
  • 電気材料(45)
  • 空調・電設資材(38)
  • 測定用品(38)
  • 自動車純正部品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • オフィス家具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 防犯用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 照明(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8d」の検索結果

関連キーワード
3,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(57件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)大阪魂(31件のレビュー)
389税込428
1パック(2個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付きモノタロウ(22件のレビュー)
679税込747
1セット(8本組)
当日出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
隔壁ユニオン AirTAC隔壁ユニオンAirTAC
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付きモノタロウ(12件のレビュー)
679税込747
1セット(8本組)
当日出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状ボールポイント材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種
六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付きモノタロウ(3件のレビュー)
679税込747
1セット(8本組)
当日出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格インチ形状ナイフ型セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
8,898税込9,788
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
冷間蝶ナット 1種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット 1種(ステンレス)大阪魂
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種
隔壁ユニオンエルボ AirTAC隔壁ユニオンエルボAirTAC
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Hタイプ(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプHタイプ熱処理H
電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ電動油圧マシーン用プッシュナットサンコーテクノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)大阪魂
519税込571
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
モジュラーコネクタ用ダストカバー HIROSE(ヒロセ電機)モジュラーコネクタ用ダストカバーHIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
仕様モジュラーコネクタ用アクセサリー
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(180個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ
リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
蝶ナット(1種)(黄銅/生地) 大阪魂蝶ナット(1種)(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
ユニクロ レイカンチョウN(OPG 大阪魂ユニクロ レイカンチョウN(OPG大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂SUSグリップナット(クロ(E2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
E-2寸法H(mm)14寸法D(mm)40寸法D1(mm)23寸法H1(mm)5
ナナフォーム 荷札タイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム 荷札タイプnana(東洋印刷)
15,980税込17,578
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。 各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316L)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316L)(小箱)大阪魂
119,800税込131,780
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SUS316L種類テーパーワッシャー
SUSチョウN(1シュ(ナニワ 大阪魂SUSチョウN(1シュ(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
BSレイカンチョウN(R) 大阪魂BSレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
タイプR
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理3価ブラック
3カ-W レイカンWN(RS)サラバネ 大阪魂3カ-W レイカンWN(RS)サラバネ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト羽根幅(mm)31ねじの呼びM8
SUSレイカンチョウN(OPG 大阪魂SUSレイカンチョウN(OPG大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法H(mm)16呼びM8寸法D(mm)31寸法B(mm)12寸法C(mm)6.5寸法A1(mm)14寸法G(mm)5
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理3価ブラック
SUS316LレイカンチョウN(R) 大阪魂SUS316LレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプR
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理亜鉛黒
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ変換器MG(旧エム・システム技研)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)質量(g)約70g取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付使用温度範囲(℃)0~55電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48消費電流(mA)約60入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂応答時間(秒)15ms以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.02%/℃入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。温度特性係数:±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理亜鉛黒
3カ-W レイカンチョウN(OPG 大阪魂3カ-W レイカンチョウN(OPG大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
ニッケルBSレイカンチョウN(R) 大阪魂ニッケルBSレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
タイプR
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ニッケル
3カ-W グリップナット(クロ(E1 大阪魂3カ-W グリップナット(クロ(E1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
E-1寸法H(mm)13寸法D(mm)30寸法D1(mm)23寸法H1(mm)3.5
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ニッケル
3-ステンコプレスチョウN(ヒクガタ 大阪魂3-ステンコプレスチョウN(ヒクガタ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
サイズM8寸法H(mm)11寸法t(mm)1.2寸法S(mm)3.2寸法D(mm)28.6寸法C(mm)5
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート種類テーパーワッシャー
関連キーワード
...