カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(596)
  • 農業機械(218)
  • 制御機器(216)
  • オフィス家具(116)
  • 機構部品(76)
  • メカニカル部品(67)
  • トラック純正部品(66)
  • 切削工具(50)
  • バイク純正部品(40)
  • 作業工具(36)
  • 空調・電設資材(34)
  • 家電(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(23)
  • 溶接用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 電気材料(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8f」の検索結果

関連キーワード
1,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(57件のレビュー)
769税込846
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
タングレス挿入工具 アキュレイトタングレス挿入工具アキュレイト(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
7,998税込8,798
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
タングレス抜取工具 アキュレイトタングレス抜取工具アキュレイト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質モリブデン
モーター取付金具 オリエンタルモーターモーター取付金具オリエンタルモーター(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
マップピン ミツヤマップピンミツヤ
279税込307
1ケース(70本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
用途ピン針長(mm)10タイプマップピン材質PS樹脂/鋼線
マニホールド コガネイマニホールドコガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3結線方式グロメット方式
SHNT チタン六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SHNT チタン六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
電磁弁7Vシリーズ マニホールド AirTAC電磁弁7Vシリーズ マニホールドAirTAC
929税込1,022
1個
当日出荷から17日以内出荷
個別配線マニホールドを採用、省スペースでアクセサリーの購入数を削減可能 統一的に一次エアーと排気が可能、配線による故障の原因を探しやすい 自由にバルブの連続数調整が可能
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類PT
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き)PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
89,980税込98,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
電力量計用オプション 三菱電機電力量計用オプション三菱電機
439税込483
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
挿入工具 アドバネクス挿入工具アドバネクス
11,980税込13,178
1本
当日出荷
アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜取工具 アドバネクス抜取工具アドバネクス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8Fアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
フランジナット M8 ネグロス電工フランジナット M8ネグロス電工
389税込428
1袋
翌々日出荷
サイズM8表面処理ジオメット処理
メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ 関東プラスチック工業メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ関東プラスチック工業
399税込439
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
29x60mm モールコーナー(プラスチック製/ベージュ/10個) エスコ29x60mm モールコーナー(プラスチック製/ベージュ/10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-8F
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FBアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
電力量計 電池モジュール 三菱電機電力量計 電池モジュール三菱電機
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
適合取付角寸法104mm、110mm用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)430表面処理塗装
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8F-LEDアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
3/8sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LED アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LEDアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1.5タイプ3線式精度繰返:±0.001mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.4出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)コンタクト形状平先出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
電力量計 大型端子カバー 三菱電機電力量計 大型端子カバー三菱電機
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
SMDレジスタ 6.8MΩ 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 6.8MΩ 2010 5025M 2W 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:6.8MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7037-66
SMDレジスタ 6.8MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 6.8MΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:6.8MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6927-57
電力量計 絶縁バリア 三菱電機電力量計 絶縁バリア三菱電機
16,980税込18,678
1式
4日以内出荷
種類絶縁バリア対応機種M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
フランジナット ネグロス電工フランジナットネグロス電工
439税込483
1箱(20個)
16日以内出荷
M8 FAコネクタケーブル 行田電線M8 FAコネクタケーブル行田電線
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
関連キーワード
...