カテゴリ
- 防犯用品(14)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m8fm」の検索結果

電力量計 電池モジュール
三菱電機¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
e-VEE用ロボット通信ケーブル
日東工器¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷e-VEE接続に必要なロボット通信ケーブルです。ロボット本体側のコネクタピン接続形態をご確認ください。用途ロボット接続用
電力量計 大型端子カバー
三菱電機¥1,698税込¥1,8681式4日以内出荷種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から66日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電力量計 PLC変換器
三菱電機¥128,800税込¥141,6801個20日以内出荷質量(g)0.3取付方式表面取付、IECレール取付定格電圧(V)AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)定格周波数(Hz)50/60(両用)入力点数8絶縁方式フォトカプラ絶縁
電力量計(MODBUS通信・双方向計量)
三菱電機¥75,900~税込¥83,490~1個20日以内出荷から62日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ
タムロン¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から15日以内出荷メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
ハンディ短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI全波受信
オーム電機¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷付属品モノラルイヤホン、ハンドストラップ(本体に固定)、保証書付取扱説明書仕様●メーターバンド:【SW1】75m(3.5~4.25MHz)、SW2…49m(5.55~6.6MHz)、SW3…41m(6.78~7.8MHz【SW4】31m(9.15~10.3MHz)、SW5…25m(11.1~12.4MHz)、SW6…21m(13.0~14.3MHz【SW7】19m(14.85~16.0MHz)、SW8…16m(17.05~18.3MHz)、SW9…13m(21.15~22.3MHz)●乾電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用時の目安【スピーカー使用時】AM受信/約44時間、FM受信/約51時間、SW受信/約46時間【イヤホン使用時】AM受信/約77時間、FM受信/約80時間、SW受信/約75時間質量(g)約127(乾電池含まず)電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)、外部電源…DC3V 150mA(ACアダプター別売 ※適合プラグ径…内径1.3mm、外径3.5mm)外形寸法幅124×高さ74×奥行26mm(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径57mm、インピーダンス8Ω受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~1080MHz、SW…3.5~22.3MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW…ロッドアンテナ
電子式・普通電力量計
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個61日以内出荷分電盤の省スペース化・標準化のニーズに対応した電力量計です。スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)の搭載により、きめ細やかなエネルギー監視・時間帯別計量を実現いたします。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ。互換性(M8UMとの互換性)。誤接続判別サポート機能。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。検定有効期限の取得が可能です。検定満了に伴う計器の更新計画に役立ちます。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位措置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8UMシリーズと端子配列及び取付ピッチは同一としていますので、M8UMシリーズからの更新は容易に行えます。M8UMシリーズの外観イメージを有したイメージです。単相3線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8FM-BAT形電池モジュール(別売品)の使用により、計器が無通電状態でも計量値の読取りが可能です。種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)60接続方式表面取付表面接続相線式単相3線式
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ1台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥239,800税込¥263,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥179,800税込¥197,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥219,800税込¥241,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ1台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個10日以内出荷真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
電子式・普通電力量計
三菱電機¥73,980税込¥81,3781個61日以内出荷スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth®; Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth®; Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。種別普通電力量計(埋込形)定格電流(A)5接続方式埋込取付背面接続