カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(119)
- 農業機械(49)
- 制御機器(26)
- 清掃用品(26)
- 機構部品(22)
- バイク部品(19)
- 切削工具(11)
- 物流用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 溶接用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(49)
- エスコ(48)
- OHSATO(大里)(42)
- WPH(20)
- 由良産商(18)
- 大阪魂(18)
- omron(オムロン)(12)
- 池田金属工業(9)
- POSH Faith(8)
- TRUSCO(7)
- ケルヒャー(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- CKD(5)
- 三星産業貿易(5)
- CF POSH(5)
- 八幡ねじ(5)
- RS PRO(5)
- YFS(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8x15」の検索結果

M8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)翌日出荷ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×15
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷付属品専用スパナエスコ品番EA638B-8材質ステンレス(SUS304)ねじ径M8線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)M8リング内径(Φmm)25アイ部内径(Φmm)25![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本
エスコ¥1,010税込¥1,1111パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷材質鉄内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-121形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391箱(7セット)当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(16セット)当日出荷ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,050税込¥1,1551パック(30本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥789税込¥8681袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥879税込¥9671袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
チヨウネジM8X15
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷部品名称チヨウネジM8X15図解NoBSW-210-K ハンドル、タイヤ部品_No.21、BSW-210-M ハンドル、タイヤ部品_No.21
ノブボルトM8X15
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷部品名称ノブボルトM8X15図解NoMSE-25H 本体部品_No.25、MSB-25 本体(タンク、ハンドル、車輪)関係部品_No.45
ノブボルト(M8X15)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷備考M8X15部品名称ノブボルト(M8X15)図解NoMFH-G253 カバー関係部品_No.15、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.15
6カクボルトM8X15
BIGM(丸山製作所)¥23税込¥251個8日以内出荷備考M8×15部品名称6カクボルトM8X15図解NoMKC31-5 本体部品_No.24、MKC21-6 本体部品_No.24、MKC31-6 本体部品_No.24、MKC20-5 ホンタイ部品_No.24、MKC30-5 ホンタイ部品_No.24、MKC21-5 本体部品_No.24、MKC30-6 ホンタイ部品_No.24、MKC20-6 ホンタイ部品_No.24
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥189税込¥2081袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥669税込¥7361袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥889税込¥9781袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥804税込¥8841パック(70本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,810税込¥3,0911袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥419税込¥4611袋(20本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目








![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)