カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x200」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    452税込497
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • M 8x200mm ボールタップアーム エスコ

    M 8x200mm ボールタップアーム

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AB-23
  • CQ Series(CQ) SMC

    CQ Series(CQ)

    SMC
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    6,700税込7,370
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶) エスコ

    # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-23長さ(m)200
  • # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/白) エスコ

    # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/白)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-22長さ(m)200
  • # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/黒) エスコ

    # 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/黒)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AY-21長さ(m)200
  • 8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
  • VARIVAS アバニ SLJ マックスパワーPE X8 200m VARIVAS

    VARIVAS アバニ SLJ マックスパワーPE X8 200m

    VARIVAS
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    10mx5色のマーキングライン
    用途真鯛・イサキ・青物・ハタ・珍魚も?なんでもこい!スーパーライトジギングPE! 小さなジグでも大きな獲物が掛かることも多いSLJ(スーパーライトジギング)。細糸でも突然の大物と戦える直線強度を発揮。10mx5色のカラーリングシステムに加え、1mマーキング(黄色)により、狙ったレンジを確実に攻めることが可能。ライン表面にハードコーティングを施し、張りを持たせたことで、ジグをより大きく動かせます。長さ(m)200本数(BRAID)8
  • #200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300BE-5使用ガスアセチレン
  • キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m VARIVAS

    キャスティングPEマックスパワーX8ショアマスター 200m

    VARIVAS
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    実績と信頼がショアからのキャスティングゲームを変える!。強度と耐久性に優れた8本撚りの最高峰「マックスパワーPE」が、ショアからのあらゆるキャスティングゲームを強力にサポートします。ラインカラーには視認性に優れたホワイトを採用。ライントレースを容易にします。ハイアベレージを誇る直線強度がアングラーの絶対的優位性をサポート。幾多のキャストやランカーとのタフなファイトにも耐えうる、高い耐久性を実現。スーパーバリバスコーティングにより、超ロングキャストを可能に。あと一歩というシチュエーションでその効果を発揮します。
    ホワイト(ホワイトベース25m毎に、50cm幅でステルスグレー、各号数のカラーのマーキングを交互に繰り返し。)ブレード8本
  • #200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BF-5使用ガスアセチレン
  • 200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    200x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FH-208形状平型
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC

    TDK
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    53,980税込59,378
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS2000X Plusシリーズ(100M/200M/350MHz、2ch/4ch、8bit~10bit)

    SIGLENT
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【操作性と快適なUI】10.1インチ1024×600解像度の大画面ディスプレイを搭載し、マルチタッチジェスチャ対応で直感的な操作が可能。Webサーバ内蔵によりLAN経由で遠隔操作に対応し、外付けマウスやキーボードも利用できます。 【高分解能表示と低ノイズ性能】8ビット/10ビットモードと垂直・水平ズーム機能により、波形の細部を高精細かつ低ノイズで観測可能。入力段のオーバードライブを抑え、歪みを最小限にした正確な信号解析を実現します。 【高度なパラメータ測定と統計機能】50種類以上のパラメータ測定に対応し、ゲート機能で測定範囲を指定可能。最大12種類のパラメータについて統計データを同時表示でき、ヒストグラムやトレンド表示で信号変化を直感的に把握できます。 【電源制御ループ応答解析に対応】ボード線図機能を標準搭載し、電源制御ループの周波数応答解析を低コストで実現。可変励起スキャンモードやリスト表示、カーソル測定により、複雑な電源設計の安定性評価を効率的に行えます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能電源電源容量:100V 0.8A分解能8/10ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×111×224インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)波形更新レート:120000波形/秒メモリ長さ200M
  • アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 Dブラケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
  • テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.com

    テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
    仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • アルミフレーム用アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用アジャスタプレート

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。
    トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテック

    コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)

    コンドーテック
    119,800税込131,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • シガー DC/DCコンバーター アルインコ

    シガー DC/DCコンバーター

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    。ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    770税込847
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
  • コロタップ200 ポイントタップ B145 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ B145

    サンドビック
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種B145
  • ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    ヘビーデューティーサニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    49,980税込54,978
    1本
    欠品中
    サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
  • CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具 サンドビック

    CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具

    サンドビック
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF

    TDK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

    TDK
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    石製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応