カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(143)
  • 機構部品(136)
  • 農業機械(101)
  • 制御機器(64)
  • バイク純正部品(44)
  • バイク部品(34)
  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • エスコ(81)
  • RS PRO(71)
  • OHSATO(大里)(39)
  • 大阪魂(28)
  • 由良産商(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • KTM(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • DUCATI(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • TRUSCO(9)
  • SMC(8)
  • CF POSH(8)
  • YFS(8)
  • POSH Faith(7)
  • KEMET(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x25」の検索結果

639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
1,276税込1,404
1パック(30本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
920税込1,012
1パック(60本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ブレーキローターボルト モートーンブレーキローターボルトモートーン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SHN009販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25色[カラー]:ブラック材質[素材]:チタン内容量[数量]:14本ネジサイズ:M8×30×P1.25製法:削り出し備考:車両一台分(フロント+リア)関連商品:品番:SHN002,MMU569,OTS008B,MMU079,MMU098,MMU093,MMU571,MMU067
材質チタンブラック備考車両一台分(フロント+リア)製法削り出し関連部品SHN002,MMU569,OTS008B,MMU079,MMU098,MMU093,MMU571,MMU067入数14本ねじサイズM8×30×P1.25
ブレーキローターボルト モートーンブレーキローターボルトモートーン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SHN006販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25色[カラー]:シルバー材質[素材]:チタン内容量[数量]:14本ネジサイズ:M8×30×P1.25製法:削り出し備考:車両一台分(フロント+リア)関連商品:品番:SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081
材質チタンシルバー備考車両一台分(フロント+リア)製法削り出し関連部品SHN001,MMU569,OTS008B,MMU599,MMU098,MMU093,MMU571,MMU081入数14本ねじサイズM8×30×P1.25
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
フランジ付ボルトM8X25 ナットセット DAYTONA(デイトナ)フランジ付ボルトM8X25 ナットセットDAYTONA(デイトナ)
899税込989
1セット
翌々日出荷
パイプエンジンガード(品番:49707用)の補修品。・フランジ付きボルトM8×25ナットセット・1個入り
アルミホイル25x8m ヒラノトレーディングアルミホイル25x8mヒラノトレーディング
11,980税込13,178
1セット(120個)
3日以内出荷
調理、保存などいろいろ使える
寸法(mm)40×260×40
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌日出荷
材質SUS
3カ-W スタッド(ドリルネジ 大阪魂3カ-W スタッド(ドリルネジ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)丸エム製作所
11,530税込12,683
1箱(50本)
翌々日出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
20,840税込22,924
1箱(200本)
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
6,300税込6,930
1袋(100本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
グレー TPEボルトヨウキャップ 大阪魂グレー TPEボルトヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
シロ TPEボルトヨウキャップ 大阪魂シロ TPEボルトヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
クロ TPEボルトヨウキャップ 大阪魂クロ TPEボルトヨウキャップ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂PPUBTヨウゼツエンプレート大阪魂
667税込734
1個(4個)
翌日出荷
精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン精密ガイドポスト(着脱・テーパー)アガトン
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン精密ガイドポスト(着脱・圧入)アガトン
17,980税込19,778
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン精密ガイドポスト(着脱・圧入)アガトン
12,980税込14,278
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)アガトン
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷から32日以内出荷
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(20本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
382税込420
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
SUM ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂SUM ウチネジテーパ-P(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質SUM
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
スパイラルハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルハイスダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途おねじ加工用。
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
マルチボルトセット 八幡ねじマルチボルトセット八幡ねじ
699税込769
1セット(10個)
3日以内出荷
六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。材質呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25表面処理溶融亜鉛めっきワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.6
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,300税込2,530
1袋(20本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
389税込428
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついたフランジボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応
...