カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 農業機械(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「m8x90」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSケミカルズンギリ(XA 大阪魂SUSケミカルズンギリ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
材質SUS
6ツメスピードW(ネジ 大阪魂6ツメスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌日出荷から8日以内出荷
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,640税込1,804
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24)レノボ・ジャパン(Lenovo)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
仕様●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなしグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
5,580税込6,138
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
799税込879
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,670税込1,837
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,230税込1,353
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
4,240税込4,664
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
989税込1,088
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
709税込780
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
409税込450
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSTA動作温度 Min = -25℃
M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m Murrelektronik LimitedM12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8mMurrelektronik Limited
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
用途センサ用ケーブルケーブル長(m)8RoHS指令(10物質対応)対応
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m Murrelektronik LimitedM12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8mMurrelektronik Limited
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途センサ用ケーブルケーブル長(m)8RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップルアソート PRESSOLグリースニップルアソートPRESSOL
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
グリスニップルのセット。
材質スチール
Endeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理) EPSONEndeavor NL2000E 仕様固定限定モデル (Core i5-1235U/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/15.6型/5年お預かり修理)EPSON
200,800税込220,880
1台
8日以内出荷
ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1366×768ドット使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
375税込413
1パック(5本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
376税込414
1パック(5本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
MARWI ギヤハンガー GH-090 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-090 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
対象メーカー:・FELT
HD Connector Powerlok 10mm Single Way R AMPHENOLHD Connector Powerlok 10mm Single Way RAMPHENOL
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0219アズワン品番65-7782-52
XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORSXCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NOTELEMECANIQUE SENSORS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格M8X90X30関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.13MB)図解NoSSA-S1002(4)-1 送風機(1)部品_No.14、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.40、G-4 サイドブーム-1部品 6カクボルト_No.24、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.18、SSA-α603MA-1 送風機-1部品_No.40、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 サイドブーム1部品_No.18、KG-4R サイドブーム(1)部品 6カクボルト_No.18、SSA-S1002 送風機(1)部品_No.14、SSA-V600C 噴頭部品_No.10、SSA-G550 送風機(1)部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.24、G-4S サイドブーム-1部品 6カクボルト_No.18、SSA-α1002ST 送風機-1部品_No.13、SSA-α603MA 送風機部品_No.40、SSA-V600C-1 送風機(1)部品_No.10、SSA-α610C 噴頭部品_No.10、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 サイドブーム1部品_No.18、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム1部品_No.24、SSA-S1002(4) 送風機(1)部品_No.14、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.18、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.24、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.24
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格M8X90X22関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.22、BSD-5000L-1 フロントマスク部品_No.20、MS410ENR-2M フレーム部品_No.60、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト_No.26、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.28、CBM-520A 薬液配管部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12、SM-130A 噴頭部品_No.55、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.36、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.37、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、SSA-F505 送風機(1)部品_No.11、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.63、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.28など
ナベコネジ(+) M5X15 WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M5X15 WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X15(SMK)関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.67MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.9MB)図解NoMS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.19、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.11、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.11、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ナベコネジ(+)M5X15WSW_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.17、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.19、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.17、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.13、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.5、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.5、GD401 タンクなど
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M8X90関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB)図解NoGKSL3303 マキトリソウチ部品_No.42、GSLF204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.42、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.42、MLSL3304 巻取装置部品_No.42、GSL305-H テンション部品 6カクボルト_No.4、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.42、GSL205-H テンション部品 6カクボルト_No.4、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.42、MLSL3315 巻取装置部品_No.42
センサー CONN プラグ 8POS M12 ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN プラグ 8POS M12 ケーブルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52,980税込58,278
1個
23日以内出荷
仕様M12 X-M-8 90 クリンプ CAT7アズワン品番65-1355-50
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
202,173税込222,390
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
6,497税込7,147
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト由良産商
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300材質SUS304CUN表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g強度A2-90引張強度(N/mm2)900
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら