カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x95」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(3個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
396税込436
1パック(5本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
材質SUS
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
408税込449
1パック(5本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
SCREW M8X95 800080277 KTMSCREW M8X95 800080277KTM
589税込648
1個
31日以内出荷
取付ボルト CQ-M8 SMC取付ボルト CQ-M8SMC
99税込109
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(M8~) SMCその他(M8~)SMC
72税込79
1個
9日以内出荷
Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M 8x 95mm アジャスターベースエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SCREW TEF M8X1.25-L95 8D00B2684 MV AGUSTASCREW TEF M8X1.25-L95 8D00B2684MV AGUSTA
849税込934
1個
31日以内出荷
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
213,404税込234,744
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mmTELEMECANIQUE SENSORS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7288-76
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
11,980税込13,178
1袋(6個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
SPEC SCREW M8x15 GUZ DAYTONA '92 '95 GU97260415 piaggio(ピアッジオグループ)SPEC SCREW M8x15 GUZ DAYTONA '92 '95 GU97260415piaggio(ピアッジオグループ)
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
28,980税込31,878
1セット(5個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 8mm材質グレード = 316S31引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 316S31 ステンレス スチールロッドこの頑丈なステンレススチール製ロッドを水中で使用するか、孔食タイプの腐食のリスクがある場合に使用します。海洋機器から食品製造及び化学エンジニアリングまで、この汎用性の高いコンポーネントにはさまざまな用途があります。 このバーはオーステナイト鋼製のため、 Durable 性が高くなっています。この素材には、耐腐食性と溶接性を高めたモリブデンを含有しています。腐食性液体を使用する加工に最適で、非磁性もあります。これは孔食に耐えられるので、モリブデンは最も過酷な環境でもロッドの寿命を延ばす材料です。 実績のある RS Pro 製品に属するこの金属製ロッドは、長さ 1.5 m 、直径 8 mm の製品が用意されています。エンジニアによって厳格にテストされ、メーカーの高品質・高一貫性の規格に適合しています。特長と利点.ステンレス製ロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm . 515 N/m 2 の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .材質等級は 316S31 .適合性:化学・海洋機器、食品、写真 .適合規格: EN10088 : Pt 3:2005RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X95X14部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB)図解NoMSV613L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV415L(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV415L-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV413R2L(8.5) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.3、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ 2011年3月~部品_No.3、MSV613R2L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV413L(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV615R2L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV413R2L(8.5) ホースガイドクミタテ 2011年3月~部品_No.3、MSV415L(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV415R2L(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV615L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV615R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV415L-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV413L(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.3
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X95X22部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.44MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.39MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.42MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.43MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.14、MSA413R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS653DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.14、BSA-535 シリーズ オイルタンク、油圧配管部品_No.33、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.45、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.14、MRS30-130 トランスミッション部品_No.54、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.13など
6カクボルト M8X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60部品名称6カクボルト M8X60関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.27MB) 展開図24(0.25MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.47MB)図解NoCSH-95 フレーム部品_No.14、GS205EH フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.21、MS415EW フレーム部品_No.24、MS332EA フレーム部品_No.9、MS315EA フレーム部品_No.9、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.8、MS155EA フレーム部品_No.31、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.8、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.9、GS305EB フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.9、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.9、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.9、MS201EA フレーム部品_No.29、MS331EA フレーム部品_No.9、MS415EW-1 フレーム部品_No.24、GS204EB フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.9、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.17、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.9など
VITE TCCTX M6X1 T30-L95 8Z00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L95 8Z00C0597MV AGUSTA
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷