「m91a40gv4l」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)

    インダクションモータ 歯切軸モータ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
    用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に。UTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
  • 新Gシリーズ ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    6,600税込7,260
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • プラグインユニット (VV5Q41-11~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-11~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)

    Panasonic(パナソニック)
    13,900税込15,290
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
    歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4