カテゴリ

  • バイク純正部品(36)
  • メカニカル部品(25)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m931」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ピータッチ ラミネートテープ メタリックテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ メタリックテープbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
視認性の高い銀色のマットタイプのテープです。
テープ長さ(m)8テープ地色銀(つや消し)文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
トランス型AC/DCアダプター アイコー電子トランス型AC/DCアダプターアイコー電子
4,098税込4,508
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30AJET INOUE(ジェットイノウエ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ HGeテープbrother(ブラザー)
6,498税込7,148
1箱(5巻)
当日出荷から3日以内出荷
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
ユニバーサルフット 栃木屋ユニバーサルフット栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5巻)
当日出荷
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FMシリーズ”Pizzato
3,500税込3,850
1個
当日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
角出しヘラ プリム(Prym)角出しヘラプリム(Prym)
799税込879
1本
翌日出荷
角出しが簡単に! 生地に穴が開く心配なし! しるし付け、縫い代を開く、折り目付けなどこれ一つで色々使える♪
ネイビー寸法(mm)125
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び9mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び9mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2545材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)110寸法L(mm)36ねじ径M10寸法d(mm)18寸法t(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)18使用荷重(kN)3.92
30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931M アルインコ30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931Mアルインコ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC13.8(固定)入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)ヒューズ容量(A)平型30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10
ミシンメンテナンス工具セット プリム(Prym)ミシンメンテナンス工具セットプリム(Prym)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
必須の工具が便利なセットに!
セット内容リントブラシ×1、マイナスドライバー大/小×各1
フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)フレキシブルIDテープbrother(ブラザー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
フレキシブルIDテープ
用途ケーブルの巻き付け用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用テープ:銀マットテープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
HOSE M/C 43512KZL931 ホンダHOSE M/C 43512KZL931ホンダ
799税込879
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43512-KZL-931
(35100)ステアリングロックASSY ホンダ(35100)ステアリングロックASSYホンダ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ROLLER SET,WEIGHT ホンダROLLER SET,WEIGHTホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
GEAR,SET (C-4.C-5 ホンダGEAR,SET (C-4.C-5ホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
(22544)ディスク,クラッチ ホンダ(22544)ディスク,クラッチホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
BRG,MAIN B   13326MM9315 ホンダBRG,MAIN B 13326MM9315ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SHAFT,R CRANK   13311KM9310 ホンダSHAFT,R CRANK 13311KM9310ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,R.   13311GM9310 ホンダCRANKSHAFT,R. 13311GM9310ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ROD,CONNECTING   13201KM9310 ホンダROD,CONNECTING 13201KM9310ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,CENTER   13321KM9310 ホンダCRANKSHAFT,CENTER 13321KM9310ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
BRG,MAIN C   13327MM9315 ホンダBRG,MAIN C 13327MM9315ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
BRG,MAIN A   13325MM9315 ホンダBRG,MAIN A 13325MM9315ホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
CRANK WEIGHT COMP   13340KM9310 ホンダCRANK WEIGHT COMP 13340KM9310ホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
カバー ハンド*B-116M* 53110GB0931ZR ホンダカバー ハンド*B-116M* 53110GB0931ZRホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番53110-GB0-931ZR
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
CARBURETOR KIT ZA ホンダCARBURETOR KIT ZAホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
CRANKSHAFT,L.   13321GM9310 ホンダCRANKSHAFT,L. 13321GM9310ホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
CARB ASSY ホンダCARB ASSYホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カバー ハンドル*G142M* 53110GB0931YP ホンダカバー ハンドル*G142M* 53110GB0931YPホンダ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番53110-GB0-931YP