カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「m931」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピータッチ ラミネートテープ メタリックテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ メタリックテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    視認性の高い銀色のマットタイプのテープです。
    テープ長さ(m)8テープ地色銀(つや消し)文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • トランス型AC/DCアダプター アイコー電子

    トランス型AC/DCアダプター

    アイコー電子
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)
    6,498税込7,148
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FMシリーズ”

    Pizzato
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び9mm 水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び9mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2545材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)110寸法L(mm)36ねじ径M10寸法d(mm)18寸法t(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)18使用荷重(kN)3.92
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
  • 牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    牛革手袋 薄手・手の平アテ C931

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
    用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
  • ナット ロック 14MM 90231KBA930 ホンダ

    ナット ロック 14MM 90231KBA930

    ホンダ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90231-KBA-930
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 8100 Power MOTUL

    8100 Power

    MOTUL
    36,980税込40,678
    1缶(1L×12缶)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PRO

    タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
    仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
  • ギヤーカウンタートランスファー (M5) MAZDA(マツダ)

    ギヤーカウンタートランスファー (M5)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。