カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m963」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ モノタロウ修正テープモノタロウ(309件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
修正後すぐに筆記が可能です。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)12材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプ本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
M/C ASSY,FR    45500GFM963 ホンダM/C ASSY,FR 45500GFM963ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
マグネットホルダー(ハンドル付) 下西製作所マグネットホルダー(ハンドル付)下西製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PB Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PBNestle(ネスレ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 。給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96三ツ星ベルト
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
マイラック 室内シンプルハンガー 和平フレイズマイラック 室内シンプルハンガー和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
キャスター付きで移動が楽 伸縮式ハンガーラック シャツやジャケットはもちろん、コートなども掛けられるシンプルなハンガーラックです 衣類に合わせて上下と横に伸縮可能 パイプを太くして強度もアップしています 耐荷重:約10kg
耐荷重(kg)10寸法(cm)約86~131×40×91~160パイプ寸法(mm)25
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
カバー(L) サイド (C2) MAZDA(マツダ)カバー(L) サイド (C2)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
カバー(L) サイド (C1) MAZDA(マツダ)カバー(L) サイド (C1)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カバー(L) サイド (LC) MAZDA(マツダ)カバー(L) サイド (LC)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
バリスタ フィフティ ピュアホワイト ネスカフェ バリスタ ピュアホワイト XPM9639PW Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ ピュアホワイト ネスカフェ バリスタ ピュアホワイト XPM9639PWNestle(ネスレ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 。給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
(24820)スピード メーター ニッサン(24820)スピード メーターニッサン(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM プラス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
カバー,ニーグリツプ,アウタ,RH,ブルー  14093-0963-68M Kawasakiカバー,ニーグリツプ,アウタ,RH,ブルー 14093-0963-68MKawasaki
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:14093-0963-68M
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM マイナス バラSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M          RH 三菱ふそう(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M RH三菱ふそう
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M          LH 三菱ふそう(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M LH三菱ふそう
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F          RH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F RH三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R          LH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R LH三菱ふそう
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R          RH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R RH三菱ふそう
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F          LH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F LH三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
カバー,ピボット,RH,M.M.C.グレー 14092-0963-51B Kawasakiカバー,ピボット,RH,M.M.C.グレー 14092-0963-51BKawasaki
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
51,200税込56,320
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
31,500税込34,650
1巻
当日出荷から10日以内出荷
タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PROタップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSSRS PRO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 996 3極RS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
カラー ガイド (M5) MAZDA(マツダ)カラー ガイド (M5)MAZDA(マツダ)
429税込472
1個
翌々日出荷
(1M00)ブラケット MAZDA(マツダ)(1M00)ブラケットMAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷