16,841件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDBQ2B25-90DC-HN-M9BAL 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-90DC-HN-M9BAL~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準) 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) ボディオプションラバークッション 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具通し穴・両端タップ共通(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BA ポートねじの種類Mねじ
1個
21,980 税込24,178
19日以内出荷

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS6 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS8-2 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







エアスライドテーブル MXS8-7 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ6-4 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXP6 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


MXW - 循環式リニアガイド付(MXW8) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQ6-5 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXJ8L SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ6 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXJ8 SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ8-5 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)




薄形エアスライドテーブル MXF16 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

エアスライドテーブル MXS8-4 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10Z) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63 SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


関連カテゴリ