カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-122」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • L型変換プラグ マル信無線電機

    L型変換プラグ

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状アングル種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • Vレール ハイロジック

    Vレール

    ハイロジック(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    材質アルミ
  • 静音マウス サンワサプライ

    静音マウス

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン寸法(mm)W58×D104×H36ホワイト質量(g)82ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000count/inchアズワン品番64-0868-85インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。読取方式光学センサー方式
  • 光学式マウス サンワサプライ

    光学式マウス

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。 周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。 手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
    仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線分解能1000count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式
  • アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ

    アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1

    イズミ
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
    用途適用荷重:歩道用材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール高さ(mm)枠:51
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク

    計装・装置用 アダプター MA オスアダプター

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • ギヤー セット ファイナル (MA) MAZDA(マツダ)

    ギヤー セット ファイナル (MA)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (MA12) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (MA12)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • キャリア フロント デファレンシャル (MA) MAZDA(マツダ)

    キャリア フロント デファレンシャル (MA)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • 22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ

    22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)

    エスコ
    7,920税込8,712
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-122幅(mm)22全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ケースディファレンシャルギヤー (MA) MAZDA(マツダ)

    ケースディファレンシャルギヤー (MA)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ドライビング & デフ フロント (MA) MAZDA(マツダ)

    ドライビング & デフ フロント (MA)

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • 軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ) 未来工業

    軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ)

    未来工業
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    翌日出荷
    平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。 仕切板(12M)が取り付けられます。
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    440税込484
    1袋(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2本。
    種別全ねじ材質表面処理ブラッククロメート頭部形状六角穴付きねじ山種類並目
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

    OSG(オーエスジー)
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
  • HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) マンヨーツール

    HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)

    マンヨーツール
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
    用途モジュラーヘッド用
  • HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツール

    HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A

    マンヨーツール
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
    用途モジュラーヘッド用
  • HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50 マンヨーツール

    HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50

    マンヨーツール
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
    用途モジュラーヘッド用
  • CVK M/J #122 (FCR MA/J #122)(99101-393-1220) KEIHIN

    CVK M/J #122 (FCR MA/J #122)(99101-393-1220)

    KEIHIN
    509税込560
    1個
    13日以内出荷
  • 車種専用ダッシュマット マドンナ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット マドンナ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    29,980税込32,978
    1枚
    32日以内出荷
    マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット マドンナ No.122  ビニール付 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット マドンナ No.122 ビニール付 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    37,980税込41,778
    1枚
    32日以内出荷
    マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
    用途内装パーツ
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    21,980税込24,178
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    手に収まる20000mAhの大容量バッテリー。バッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示。3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子。VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン。持ちやすい丸みを帯びた形状。様々シーンで活用。・ビジネスシーンで。出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!。ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感。・キャンプ/アウトドア/旅行。電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能。リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感。・災害用グッズとして。防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適。防災グッツとして備えるアイテムの1つに。電気用品安全法PSE認証済み
    材質難燃性樹脂寸法(mm)113×68.5×31質量(g)313バッテリー3.85V 20,000mAh充電時間7~8時間(9V/2Aの場合)充電器出力Type-C:20W/USB-A(2ポート):22.5W充電器入力Type-C:PD18W/Litnig端子:PD18W
  • onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD124 onsemi

    onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSD124

    onsemi
    9,998税込10,998
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 7μs。標準上昇時間 = 7μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±12°。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = T-1 3/4。寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mm。コレクター電流 = 39mA。感度スペクトルレンジ = 880 nmnm。コレクタエミッタ電圧 = 30V。QSD122 、 QSD123 、 QSD124 は、赤外線透明、黒色 T-1 3/4 パッケージに収められたシリコンフォトトランジスタです。NPNシリコンフォトトランジスタ パッケージタイプ: T-1 3/4 ノッチ付きエミッタ: QED12X/QED22X/QED23X 狭い受信角度: 24 ° C 昼光フィルタ パッケージの材質と色: 黒エポキシ 高感度 用途: この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intelligent LED Solutions 棚下照明 Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 棚下照明

    Intelligent LED Solutions
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-22 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-22

    三木プーリ
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
    質量(kg)3.2変速比1:2.2/1:2全幅(mm)196ベルトB変速機【従動側】P-124/P-164モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)75プーリ外径(mm)124軸穴径(Φmm)22
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-22 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-124-MA-22

    三木プーリ
    33,980税込37,378
    1個
    31日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75~1.5寸法P.D.(mm)75~113伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8プーリ外径(mm)101軸穴径(Φmm)22