カテゴリ
- 制御機器(7)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(3)
- マンヨーツール(3)
- サンワサプライ(2)
- ツボサン(2)
- 雅(2)
- アイセル(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フジトク(1)
- マル信無線電機(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- KINGBRIGHT(1)
- KEIHIN(1)
- イズミ(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
エコロジープロダクト
「ma-122」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
静音マウス
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン寸法(mm)W58×D104×H36色ホワイト質量(g)82ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000count/inchアズワン品番64-0868-85インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。読取方式光学センサー方式
光学式マウス
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。 周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。 手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線分解能1000count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1
イズミ¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷から4日以内出荷アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)用途適用荷重:歩道用材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール高さ(mm)枠:51
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A
マンヨーツール¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
マンヨーツール¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
車種専用ダッシュマット マドンナ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
雅¥29,980税込¥32,9781枚32日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット マドンナ No.122 ビニール付 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
雅¥37,980税込¥41,7781枚32日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。用途内装パーツ
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷手に収まる20000mAhの大容量バッテリー。バッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示。3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子。VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン。持ちやすい丸みを帯びた形状。様々シーンで活用。・ビジネスシーンで。出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!。ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感。・キャンプ/アウトドア/旅行。電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能。リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感。・災害用グッズとして。防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適。防災グッツとして備えるアイテムの1つに。電気用品安全法PSE認証済み材質難燃性樹脂寸法(mm)113×68.5×31質量(g)313バッテリー3.85V 20,000mAh充電時間7~8時間(9V/2Aの場合)充電器出力Type-C:20W/USB-A(2ポート):22.5W充電器入力Type-C:PD18W/Litnig端子:PD18W















![22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919022-180219-02.jpg)